그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 세트 |
절단 방향 | 오른손 |
치수 유형 | 분수 인치, 문자, 와이어 크기 |
마감재 | 호박색 산화물 |
목록 번호 | 550 |
자재 | 코발트 스틸 |
조각 수 | 115 |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 분리 점 |
생크 직경 | 1/16 인치, 5/64 인치, 3/32 인치, 7/64 인치, 1/8 인치, 9/64 인치, 5/32 인치, 11/64 인치, 3/16 인치, 13/64 인치, 7/32 인치, 15/64 인치, 1/4 인치, 17/64 인치, 9/32 인치, 19/64 인치, 5/16 인치, 21/64 인치, 11/32 인치, 23/64 인치, 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 ~ # 60 , A에서 Z |
포함 된 크기 | 1/16 인치, 5/64 인치, 3/32 인치, 7/64 인치, 1/8 인치, 9/64 인치, 5/32 인치, 11/64 인치, 3/16 인치, 13/64 인치, 7/32 인치, 15/64 인치, 1/4 인치, 17/64 인치, 9/32 인치, 19/64 인치, 5/16 인치, 21/64 인치, 11/32 인치, 23/64 인치, 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64", 1/2 ", # 1 ~ # 60 , A에서 Z |
선박 중량 (kg) | 3.71 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 포인트 타입 | 절단 방향 | 치수 유형 | 생크 직경 | 포함 된 크기 | 마감재 | 목록 번호 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57853 | 분리 점 | 오른손 | 와이어 크기 | - | # 1에서 # 60 | 호박색 산화물 | 550 | 코발트 스틸 | ₩ 545,020 | ||
69886 | 분리 점 | 오른손 | 편지 | - | A와 Z | 호박색 산화물 | 550 | 코발트 스틸 | ₩ 529,375 | ||
69876 | 기존 포인트 | 왼손 | 분수 인치 | 1/16 인치, 5/64 인치, 3/32 인치, 7/64 인치, 1/8 인치, 9/64 인치, 5/32 인치, 11/64 인치, 3/16 인치, 13/64 인치, 7/32 인치, 15/64 인치, 1/4 인치, 17/64 인치, 9/32 인치, 19/64 인치, 5/16 인치, 21/64 인치, 11/32 인치, 23/64 인치, 3/8 ", 25/64", 13/32 ", 27/64", 7/16 ", 29/64", 15/32 ", 31/64"및 1/2 " | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2" | 빛나는 | 150L | 고속철 | ₩ 911,837 | ||
69881 | 기존 포인트 | 왼손 | 분수 인치 | 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" | 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" | 빛나는 | 150L | 고속철 | ₩ 439,372 | ||
45657 | P3 분리 점 | 오른손 | 와이어 크기 | - | # 61에서 # 80 | 호박색 산화물 | 550 | 코발트 스틸 | ₩ 232,872 | ||
47924 | P3 분리 점 | 오른손 | 메트릭 | - | 1 ~ 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 ~ 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "및 13" | 검은 산화물 | 550ASP | 코발트 스틸 | ₩ 293,790 | ||
54126 | P3 분리 점 | 오른손 | 메트릭 | - | 1 ~ 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 ~ 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "및 13" | 호박색 산화물 | 550 | 코발트 스틸 | ₩ 156,415 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.