그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유량계 |
정확성 | 5% |
상공 회의소 자료 | 라델 (R) |
연결 크기 | MNPT 1 개 |
형 | 폴리 설폰 |
흐름 재료 | 물 |
유량 범위 | .5-4 gpm |
물의 GPM에서 유량 범위 | 0.5-4 |
유량 범위 @ GPM / LPM | 0.5에서 4 / 2에서 15 |
최대 GPM. | 4 |
높이 | 1.375 " |
주택 자재 | 라델 (R) |
길이 | 5.25 " |
최대. 압력 | 325의 PSI |
최대 온도 | 250 F |
최대 점도 | 1 중부 표준시 |
압력 강하-100 % 유량 (PSI) | 2.25 |
씰 재질 | 부나 N |
비중 | 1 |
타입 | 가변 영역 |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 9026104000 |
원산지 | US |
모델 | 최대 온도 | 정확성 | 연결 크기 | 씰 재질 | 폭 | 유량 범위 | 높이 | 주택 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H201A-005 | 240 F | +/- 7 % 풀 스케일 | 1/4FNPT | 바이 턴 | 1 11 / 16 " | .05 ~ 0.5 gpm | 1.875 " | 알류미늄 | ₩ 625,275 | |
H201A-010 | 240 F | +/- 7 % 풀 스케일 | 1/4FNPT | 바이 턴 | 1 11 / 16 " | 0.1 ~ 1gpm | 1.875 " | 알류미늄 | ₩ 630,735 | |
H201A-020 | 240 F | +/- 7 % 풀 스케일 | 1/4FNPT | 바이 턴 | 1 11 / 16 " | 0.2 ~ 2gpm | 1.875 " | 알류미늄 | ₩ 628,092 | |
H600A-002 | 240 F | +/- 2 % 풀 스케일 | SAE 10 형 | 바이 턴 | 2 1 / 16 " | 0.2 ~ 2gpm | 2.375 " | 알류미늄 | ₩ 732,602 | |
H600A-005 | 240 F | +/- 2 % 풀 스케일 | SAE 10 형 | 바이 턴 | 2 1 / 16 " | 0.5 ~ 5gpm | 2.375 " | 알류미늄 | ₩ 720,440 | |
H600A-010 | 240 F | +/- 2 % 풀 스케일 | SAE 10 형 | 바이 턴 | 2 1 / 16 " | 1 ~ 10gpm | 2.375 " | 알류미늄 | ₩ 732,602 | |
H600A-015 | 240 F | +/- 2 % 풀 스케일 | SAE 10 형 | 바이 턴 | 2 1 / 16 " | 1 ~ 15gpm | 2.375 " | 알류미늄 | ₩ 744,660 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.