HCL FASTENERS HC-80-PA66-BK Herbie 클립 호스 클램프, 79.8mm-85mm 크기, PK600
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 클램프 |
밴드 너비 | 9 mm |
색상 | 검정 |
머리 높이 | 17.7mm |
자재 | 나일론 6.6 |
조각 수 | 600 |
크기 범위 | 79.8mm에서 85mm |
온도. 범위 | -40도에서 338도 F |
두께 | 2.9mm |
선박 중량 (kg) | 8 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 39174000 |
원산지 | GB |
모델 | 밴드 너비 | 머리 높이 | 조각 수 | 크기 범위 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC-A-PA66-BK | 4.2mm | 8.3mm | 3000 | 5.6mm에서 6.5mm | 1.4mm | ₩ 490,992 | |
HC-AA-PA66-BK | 4.5mm | 9.9mm | 2500 | 6.5mm에서 7.9mm | 1.6mm | ₩ 434,381 | |
HC-B-PA66-BK | 4.6mm | 9.3mm | 2000 | 7.9mm에서 9.2mm | 1.6mm | ₩ 349,618 | |
HC-BB-PA66-BK | 4.5mm | 10.9mm | 2000 | 9.2mm에서 10.3mm | 1.7mm | ₩ 355,650 | |
HC-C-PA66-BK | 5.8mm | 12.2mm | 1000 | 10.2mm에서 11.8mm | 1.7mm | ₩ 189,229 | |
HC-CC-PA66-BK | 6.4mm | 12.8mm | 1000 | 11.5mm에서 13.4mm | 1.8mm | ₩ 197,578 | |
HC-D-PA66-BK | 6.1mm | 12.9mm | 1000 | 12.0mm에서 13.8mm | 1.7mm | ₩ 204,298 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.