파일 랩 시스템
브랜드의 파일 랩/파일 보호 시스템은 목재, 강철 및 콘크리트 파일을 감싸고 고정하여 물과 산소에 대한 밀봉을 생성하여 지속적인 물 노출로 인한 구조물 손상을 방지합니다. 물 침투를 방지하기 위해 여러 층(바셀린 페이스트, 스티치 본드 합성 캐리어 천 및 UV 저항성 HDPE 재킷)이 있습니다. 그들은 쉬운 설치 및 제거를 위해 가벼운 비금속 구조를 가지고 있습니다.
클램프 도구, 클립 제거 도구, Herbie Clip 에어 도구 및 클램프를 쉽게 설치하고 제거 할 수있는 호스 클램프 플라이어 도구가 포함되어 있습니다. 160mm, 180mm, 225mm, 230mm, 235mm, 240mm 및 335mm 길이 옵션으로 제공
파이프, 호스, 케이블 및 튜브를 고정하고 고정하기위한 나일론 및 플라스틱 호스 클램프. 일부 모델 (플라스틱)에는 다른 유사한 클램프에 비해 클램핑 력이 두 배인 두 개의 맞 물리는 톱니 형 조가 있습니다. 자동차, 농업 및 제약 산업에 사용
전기, HVAC, 해양 및 제약 산업의 응용 분야에 이상적인 비전 도성 및 비 부식성 웜 기어 클램프입니다. 간편한 설치를 위해 폴리 카보네이트 / ABS 나사 및 POM 밴드 장착
HCL 클램핑 카탈로그는 호스 클램프, 폴리머 케이블 타이, 이어 및 보정 클램프, 밴딩, 스트래핑, 케이블 프로텍터, 피기백 케이블 부착물, 안장, 클램프 플라이어 및 에어 도구로 구성됩니다. HCL 패스너 Herbie 클립 클램프 자동차 엔진, 농업 기계, 의료 장비 및 상품 포장의 호스 부착 및 밀봉에 이상적입니다. 이 클램프에는 최대 클램핑력을 제공하기 위해 맞물린 톱니형 턱이 두 줄로 되어 있습니다. 이 클램프는 설치 후 쉽게 풀릴 수 있어 재사용이 가능합니다. 최대 안전을 보장하기 위해 비전도성 및 비자성체입니다. 이 클램프는 간단한 플라이어로 쉽게 설치할 수 있으며 최대 435psi의 고압을 견디어 누출을 방지합니다.
브랜드의 파일 랩/파일 보호 시스템은 목재, 강철 및 콘크리트 파일을 감싸고 고정하여 물과 산소에 대한 밀봉을 생성하여 지속적인 물 노출로 인한 구조물 손상을 방지합니다. 물 침투를 방지하기 위해 여러 층(바셀린 페이스트, 스티치 본드 합성 캐리어 천 및 UV 저항성 HDPE 재킷)이 있습니다. 그들은 쉬운 설치 및 제거를 위해 가벼운 비금속 구조를 가지고 있습니다.
이 폴리머 케이블 프로텍터는 다운홀 및 플로우 라인 애플리케이션에 이상적입니다. 이 특허 보호 장치는 다양한 커플링, 튜브 및 케이블 조합을 수용합니다. 해양 구조물에 음극 보호 케이블을 부착하는 데 적합합니다.
플라이어와 같은 간단한 도구를 사용하여 이러한 클램프를 설치할 수 있습니다.
예, 클램프 장력 제어 도구와 같은 HCL 클램핑 장치는 물 위와 아래에서 밴드 장력을 허용합니다. 이 클램프 장력 장치는 최소 절단 밴드 꼬리를 남깁니다.
이 컨트롤 박스는 수압 마사지, 농업 및 의료용 대량 생산 라인 설치에 이상적입니다.