HARRINGTON NER003HD-20 / 460v 전기 체인 호이스트 500파운드 20피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 체인 호이스트 |
암페어 @ 저전압 | 2.7 |
브레이크 | 전자기 |
생산 능력 | 500의 파운드 |
분류 | H4 |
클러치 | 마찰 |
색상 | 노란색 |
구성 | 후크 장착-트롤리 없음 |
Control | 110V 푸시 버튼 제어 펜던트 |
제어 코드 | 16 피트 |
마감재 | 정전기 에나멜 |
헤드 룸 | 14.625 " |
하우징 깊이 | 6.625 " |
하우징 길이 | 21 " |
하우징 폭 | 12.593 |
Hz | 60 |
승강기 | 20 피트 |
리프트 속도 | 53 / 9fpm |
부하 용량 | 500의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | 오일 배스 |
최소 후크 사이 | 13-13 / 16 " |
모터 HP | 1.2 |
속도의 수 | 2 |
상 | 3 |
리빙 | 1 |
열 보호 | 가능 |
전압 | 460 |
선박 중량 (kg) | 38.25 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8425110000 |
원산지 | JP |
모델 | 헤드 룸 | 암페어 @ 저전압 | 브레이크 | 하우징 깊이 | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 리프트 속도 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NER005LD-20 | 14.625 " | 3.6 | 직류 전류 | 7.5 " | 22.437 " | 8.593 | 15 / 2.5fpm | 1000의 파운드 | ₩ 7,716,257 | |
NER005SD-20 | 14.625 " | 5.1 | 직류 전류 | 7.5 " | 22 5 / 16 " | 8.593 | 29 / 5fpm | 1000의 파운드 | ₩ 8,383,165 | |
NER010LD-20 | 16-15 / 16 " | 5.1 | 직류 전류 | 8-5 / 16 " | 24 3 / 32 " | 9 11 / 16 " | 14 / 2.5fpm | 2000의 파운드 | ₩ 8,442,140 | |
NER010SD-20 | 16-15 / 16 " | 9.1 | 직류 전류 | 8-5 / 16 " | 24.5 " | 9 11 / 16 " | 28 / 4.5fpm | 2000의 파운드 | ₩ 10,787,332 | |
NER020LD-20 | 22.625 " | 9.1 | 직류 전류 | 9.5 " | 27 15 / 16 " | 11 11 / 16 " | 14 / 2.5fpm | 4000의 파운드 | ₩ 10,940,212 | |
NER020SD-20 | 23.187 " | 17.3 | 직류 전류 | 9.5 " | 30.187 " | 11 11 / 16 " | 28 / 4.5fpm | 4000의 파운드 | ₩ 14,255,500 | |
NER030CD-20 | 32-15 / 16 " | 17.3 | 직류 전류 | 9.5 " | 30.187 " | 11 11 / 16 " | 17 / 3fpm | 6000의 파운드 | ₩ 14,578,340 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.