VESTIL STEP 시리즈 롤링 스텝 스툴
필터
어셈블리: 조립 된 , 베이스 직경: 17 7 / 8 " , 베이스 길이: 17 7 / 8 " , 베이스 폭: 17 7 / 8 " , 하단 단차 높이: 8 7 / 8 " , 용량: 500의 파운드. , 등반 각도: 90도 , 계단 사이의 거리: 8 1 / 2 " , 키: 17 1 / 8 " , 재료: 강철 , 단계 수: 2 , 안전문: 아니 , 스프링 장착: 가능 , 단계 깊이: 11 3 / 8 " , 단계 재료: 고무 , 계단 폭: 11 3 / 8 " , 상단 단계 깊이: 11 3 / 8 " , 톱 스텝 직경: 11 3 / 8 " , 휠 직경: 1" , 휠 재질: 하드 플라스틱 , 바퀴 폭: 1 / 2 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 회전 브러시 및 패드 드라이버
- 타이어 밸브 캡 및 익스텐션
- 사포 시트 롤
- 정전기 방지 코드
- 인클로저 에어컨 액세서리
- 수레 및 수레 액세서리
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 유압 공구
- 구색
- GRAINGER 폴리 프로필렌 시트 스톡
- ADVANCE TABCO Underbar 기초 Underbar Drainboard
- COOPER B-LINE 유형 12 모듈식 단일 도어 프리 스탠딩 접지 장착 인클로저
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/8-6 Unc Lh
- SPEARS VALVES CPVC 트루 러그 밸브 분해 검사 키트, Buna-N
- KERN AND SOHN 962 시리즈 안전 세트
- SPEC 디스크 스프링
- HUMBOLDT 실린더 분할 세트