항목 | 스텝 스툴 |
조립 | 조립 된 |
기본 Dia. | 17 7 / 8 " |
베이스 길이 | 17 7 / 8 " |
기본 너비 | 17 7 / 8 " |
하단 단계 높이 | 8 7 / 8 " |
생산 능력 | 500의 파운드. |
캐스터 재질 | 하드 플라스틱 |
등반 각 | 90도 |
색상 | 노란색 |
단계 사이의 거리 | 8 1 / 2 " |
듀티 등급 | 500의 파운드. |
앞바퀴 Dia. | 1 1 / 4 " |
높이 | 17 1 / 8 " |
길이 | 17.88 " |
부하 용량 | 500의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 3 |
단계 수 | 2 |
바퀴 수 | 3 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-step-17-y.pdf |
레일 유형 | 난간 없음 |
뒷바퀴 Dia. | 1 1 / 4 " |
안 전문 | 아니 |
스프링로드 | 가능 |
단계 깊이 | 11 3 / 8 " |
단계 재료 | 고무 |
스텝 폭 | 11 3 / 8 " |
상단 단계 깊이 | 11 3 / 8 " |
최고 단계 Dia. | 11 3 / 8 " |
최고 단계 높이 | 17 " |
휠 직경 | 1" |
휠 재질 | 하드 플라스틱 |
휠 너비 | 1 / 2 " |
폭 | 17.88 " |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
선박 높이 (cm) | 43.5 |
선박 길이 (cm) | 45.4 |
선박 폭 (cm) | 45.4 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.