HARRINGTON LB015-10 레버 체인 호이스트 3000 Lb. 10피트 들어올리기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레버 체인 호이스트 |
브레이크 | 웨스턴 스타일로드 브레이크 |
체인 | 망간 |
체인 길이 | 11 피트 |
마감재 | 정전기 에나멜 |
후크 열기 | 1-5 / 16 " |
레버 길이 | 10-3 / 8 " |
승강기 | 10 피트 |
부하 용량 | 3000의 파운드 |
최소 후크 사이 | 13.187 " |
과부하 보호 | 아니 |
정격 부하를 들어 올리려면 당겨 | 64의 파운드 |
리빙 | 1 |
선박 중량 (kg) | 10.21 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 후크 열기 | 승강기 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 리빙 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB008-5 | 정전기 에나멜 | 7 / 8 " | 5 피트 | 1500의 파운드 | 11 " | 1 | ₩ 954,310 | ||
LB008-10 | 정전기 에나멜 | 7 / 8 " | 10 피트 | 1500의 파운드 | 11 " | 1 | ₩ 924,647 | ||
LB010-5 | 정전기 에나멜 | 1.125 " | 5 피트 | 2000의 파운드 | 11-13 / 16 " | 1 | ₩ 1,044,417 | ||
LB010-10 | 정전기 에나멜 | 1.125 " | 10 피트 | 2000의 파운드 | 11-13 / 16 " | 1 | ₩ 1,088,517 | ||
LB015-5 | 정전기 에나멜 | 1-5 / 16 " | 5 피트 | 3000의 파운드 | 13.187 " | 1 | ₩ 1,277,745 | ||
LB028-5 | 정전기 에나멜 | 1.375 " | 5 피트 | 5500의 파운드 | 14-13 / 16 " | 1 | ₩ 1,478,942 | ||
LB028-10 | 정전기 에나멜 | 1.375 " | 10 피트 | 5500의 파운드 | 14-13 / 16 " | 1 | ₩ 1,647,397 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.