OMRON 상단 장착 플랜지 장착 릴레이
필터
접점 앰프 정격 (저항성) : 10 , 접촉처 자료: 은 합금 , 접촉처 등급: 10A @ 250VAC / 30VDC , HP @ 120V: 1/3 , HP @ 240V: 1/2 , 장착: 탑 플랜지 , 소켓: 없음
스타일 | 모델 | 코일 VA 등급 | 코일 볼트 | 연락처 양식 | Hz | 핀 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | G2R-1A-T-AC240 | 0.9 | 240 VAC | SPST | 50/60 | 4 | ₩ 31,972 | |
B | G2R-1-T-AC24 | 0.9 | 24 VAC | SPDT | 60 | 5 | ₩ 18,480 | |
A | G2R-1A-T-AC24 | 0.9 | 24 VAC | SPST | 60 | 4 | ₩ 17,972 | |
A | G2R-1A-T-AC120 | 0.9 | 120 VAC | SPST | 60 | 4 | ₩ 17,850 | |
B | G2R-1-T-AC240 | 0.9 | 240 VAC | SPDT | 50/60 | 5 | ₩ 33,425 | |
B | G2R-1-T-AC120 | 0.9 | 120 VAC | SPDT | 60 | 5 | ₩ 19,022 | |
A | G2R-1A-T-DC24 | 0.52 | 24 VDC | SPST | - | 4 | ₩ 14,892 | |
B | G2R-1-T-DC12 | 0.52 | 12 VDC | SPDT | - | 5 | ₩ 16,502 | |
B | G2R-1-T-DC24 | 0.52 | 24 VDC | SPDT | - | 5 | ₩ 16,502 | |
A | G2R-1A-T-DC12 | 0.52 | 12 VDC | SPST | - | 4 | ₩ 14,892 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 호스 액세서리
- 공기 작동 식 그리스 펌프
- 무선 진동 도구
- 서랍 칸
- 버스 플러그 훅 스틱 및 액세서리
- 나사
- 안전보관
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 선반 도구
- 매장 가능한 가스
- WESTWARD 5/16 "임팩트 소켓 비트 드라이버
- WESCO 아연 다이 캐스트 수도꼭지
- HASSAY SAVAGE CO. 플레인 부싱
- WEBSTONE 회전 플랜지 볼 밸브
- USA SEALING 네오프렌 플랜지 개스킷, 외경 3-3/8인치
- GRUVLOK 검은색 홈이 있는 어댑터 니플
- Cementex USA 코트 및 바지 팬 키트, 40 Cal.
- OK INDUSTRIES 수동 언래핑 도구
- ULTRATECH 울트라 스필 팔레트, 불소화
- EATON FS 유형 배선용 회로 차단기