그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계전기 |
코일 VA 등급 | 0.9 |
코일 볼트 | 24 VAC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 10 |
연락처 양식 | SPST |
접촉 재료 | 은 합금 |
접촉 등급 | 10A @ 250VAC / 30VDC |
120V에서 HP | 1/3 |
240V에서 HP | 1/2 |
Hz | 60 |
설치 | 탑 플랜지 |
핀 | 4 |
소켓 | 없음 |
상태 표시 | 아니 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8536490080 |
원산지 | MY |
모델 | 코일 VA 등급 | 코일 볼트 | 연락처 양식 | Hz | 핀 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2R-1A-T-AC240 | 0.9 | 240 VAC | SPST | 50/60 | 4 | ₩ 32,900 | |
G2R-1-T-AC240 | 0.9 | 240 VAC | SPDT | 50/60 | 5 | ₩ 34,072 | |
G2R-1A-T-DC12 | 0.52 | 12 VDC | SPST | - | 4 | ₩ 14,892 | |
G2R-1A-T-DC24 | 0.52 | 24 VDC | SPST | - | 4 | ₩ 14,892 | |
G2R-1-T-DC12 | 0.52 | 12 VDC | SPDT | - | 5 | ₩ 16,502 | |
G2R-1-T-DC24 | 0.52 | 24 VDC | SPDT | - | 5 | ₩ 16,502 | |
G2R-1A-T-AC120 | 0.9 | 120 VAC | SPST | 60 | 4 | ₩ 18,375 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.