항목 | 압축 공기 건조기 |
브래킷 키트 | 아니 |
색상 | 베이지색 |
연결 크기 | 1" |
이슬점 | 50도 에프 |
필터 | 분리 기호 |
마감재 | 분말 코팅 |
완전 부하 암페어 | 9.25 |
입력 전압 | 230V 교류 |
맥스. 공기 압축기 HP | 35 마력 |
맥스. 주변 온도. | 113도 에프 |
최대. 흐름 | CFM 125 |
맥스. 입구 압력 | 230의 PSI |
맥스. 입구 온도. | 180도 에프 |
전반적인 깊이 | 17 " |
전체 높이 | 41 " |
전체 폭 | 18 " |
상 | 1 |
출력 | 1970W |
냉각제 | R-407C |
원산지 | 대한민국 |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | CFM | 마감재 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 완전 부하 암페어 | ISO 클래스 | 맥스. 주변 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPR5-10 | 15 " | 10 | 입히는 에폭시 분말 | 13 " | 3/8 "OD | 2.52 | 6 | 110도 F | ₩ 1,885,730 | ||
HPR15 | 15 " | 15 | 입히는 에폭시 분말 | 13 " | 3/8 "OD | 2.63 | 5 | 110도 F | ₩ 2,517,130 | ||
HPR25 | 22 " | 25 | 입히는 에폭시 분말 | 15 " | 3 / 4 "NPT | 6.00 | 6 | 110도 F | ₩ 3,251,132 | ||
HPR35 | 22 " | 35 | 입히는 에폭시 분말 | 15 " | 3 / 4 "NPT | 6.00 | 6 | 110도 F | ₩ 3,635,380 | ||
HPR50 | 22 " | 50 | 입히는 에폭시 분말 | 20 " | 3 / 4 "NPT | 7.25 | 6 | 110도 F | ₩ 5,238,432 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.