항목 | 압축 공기 건조기 |
브래킷 키트 | 아니 |
CFM | 50 |
이슬점 | 50도 F |
마감재 | 입히는 에폭시 분말 |
완전 부하 암페어 | 7.25 |
열교환 기 재료 | 구리 |
ISO 클래스 | 6 |
맥스. 공기 압축기 HP | 15 |
맥스. 주변 온도. | 110도 F |
맥스. 입구 온도. | 120도 F |
최대. 압력 | 250의 PSI |
전반적인 깊이 | 20 " |
전체 높이 | 22 " |
전체 폭 | 20 " |
상 | 1 |
파이프 크기 | 3 / 4 "NPT |
출력 | 0.57kW |
냉각제 | R-134A |
냉동 압축기 (HP) | 1/3 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 45.45 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8418690180 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | CFM | 마감재 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 완전 부하 암페어 | ISO 클래스 | 맥스. 주변 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPR5-10 | 15 " | 10 | 입히는 에폭시 분말 | 13 " | 3/8 "OD | 2.52 | 6 | 110도 F | ₩ 2,065,035 | ||
HPR15 | 15 " | 15 | 입히는 에폭시 분말 | 13 " | 3/8 "OD | 2.63 | 5 | 110도 F | ₩ 2,512,125 | ||
HPR25 | 22 " | 25 | 입히는 에폭시 분말 | 15 " | 3 / 4 "NPT | 6.00 | 6 | 110도 F | ₩ 3,191,247 | ||
HPR35 | 22 " | 35 | 입히는 에폭시 분말 | 15 " | 3 / 4 "NPT | 6.00 | 6 | 110도 F | ₩ 3,784,690 | ||
히트125 | 41 " | - | 분말 코팅 | 18 " | - | 9.25 | - | 113도 에프 | ₩ 12,337,815 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.