플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HAM-LET 768L SS 1/2 X 3/8 수 커넥터 스테인리스 스틸 1/2 인치 커넥터 | AG2LJH 31LC34

HAM-LET 768L SS 1/2 x 3/8 male형 커넥터 스테인리스 스틸 1/2 인치 커넥터

재고 있음 있음
항목: AG2LJH 모델: 768L SS 1/2 X 3/8크로스 참조: 31LC34

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 72,415 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목남성 커넥터
기본 소재스테인리스 강
본체 재질316 스테인레스 스틸
컴플라이언스RoHS, GOST, ISO 9001
압축 스레드 크기3 / 4-20
연결 유형압축 x MNPT
육각 크기13 / 16 "
최대. 압력2650 ~ 6750 psi
파이프 크기3 / 8 "
온도. 범위-425도 ~ 1200도 F
튜브 크기1 / 2 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.07
선박 높이 (cm)3.05
선박 길이 (cm)6.1
선박 폭 (cm)3.05
HS 코드7307290090

제품 변형

프로덕트모델압축 스레드 크기육각 크기최대. 압력파이프 크기튜브 크기가격
HAM-LET 768L SS 1/2 X 1/2 수 커넥터 스테인리스 스틸 1/2 인치 커넥터 | AG2LJE 31LC31 768L SS 1/2 X 1/23 / 4-207 / 8 "2650 ~ 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "₩ 71,750
HAM-LET 768L SS 1/2 X 1/4 수 커넥터 스테인리스 스틸 1/2 인치 커넥터 | AG2LJF 31LC32 768L SS 1/2 X 1/43 / 4-2013 / 16 "2650 ~ 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "₩ 68,705
HAM-LET 768L SS 1/2 X 3/4 수 커넥터 스테인리스 스틸 1/2 인치 커넥터 | AG2LJG 31LC33 768L SS 1/2 X 3/43 / 4-201-1 / 16 "2650 ~ 6750 psi3 / 4 "1 / 2 "₩ 104,842
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/2 수 커넥터 스테인리스 스틸 1/4 인치 커넥터 | AG2LJJ 31LC35 768L SS 1/4 X 1/27 / 16-207 / 8 "4100 ~ 10,300 psi1 / 2 "1 / 4 "₩ 63,945
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/4 수 커넥터 스테인리스 스틸 1/4 인치 커넥터 | AG2LJK 31LC36 768L SS 1/4 X 1/47 / 16-209 / 16 "4100 ~ 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "₩ 34,597
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/8 수 커넥터 스테인리스 스틸 1/4 인치 커넥터 | AG2LJL 31LC37 768L SS 1/4 X 1/87 / 16-201 / 2 "4100 ~ 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "₩ 33,792
HAM-LET 768L SS 1/4 X 3/8 수 커넥터 스테인리스 스틸 1/4 인치 커넥터 | AG2LJM 31LC38 768L SS 1/4 X 3/87 / 16-2011 / 16 "4100 ~ 10,300 psi3 / 8 "1 / 4 "₩ 49,962

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HAM-LET 768L SS 1/2 x 3/8 male형 커넥터 스테인리스 스틸 1/2 인치 커넥터
₩ 72,415 /단위