PARKER CPI WLZ 시리즈, 격벽 잠금너트
스타일 | 모델 | 기본 소재 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 개의 WLZ-B | 황동 | 황동 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 3500의 PSI | -40도 ~ 400도 F | 1 / 4 " | ₩ 5,880 | |
A | 2 개의 WLZ-B | 황동 | 황동 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3600의 PSI | -40도 ~ 400도 F | 1 / 8 " | ₩ 10,447 | |
B | 4 개의 WLZ-SS | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10,300의 PSI | -425도 ~ 1200도 F | 1 / 4 " | ₩ 22,347 | |
B | 6 개의 WLZ-SS | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 6600의 PSI | -425도 ~ 1200도 F | 3 / 8 " | ₩ 24,027 | |
B | 8 개의 WLZ-SS | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 1 / 2 " | 13 / 16 " | 6700의 PSI | -425도 ~ 1200도 F | 1 / 2 " | ₩ 30,572 | |
B | 10 개의 WLZ-SS | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 5 / 8 " | 7 / 8 " | 6100의 PSI | -425도 ~ 1200도 F | 5 / 8 " | ₩ 35,227 | |
B | 2 개의 WLZ-SS | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 10,900의 PSI | -425도 ~ 1200도 F | 1 / 8 " | ₩ 19,215 | |
B | 12 개의 WLZ-SS | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 3 / 4 " | 1-1 / 16 " | 5800의 PSI | -425도 ~ 1200도 F | 3 / 4 " | ₩ 37,047 |
CPI WLZ 시리즈, 격벽 잠금너트
Parker 벌크헤드 로크너트는 공기/유압 및 오일 이송 응용 분야용 프랙셔널 튜빙을 연결하는 데 적합합니다. 나사산 연결 및 스테인리스 스틸/황동 구조로 기밀 밀봉과 높은 내구성을 제공합니다. 육각형 디자인으로 설치 및 제거가 용이합니다. 3500 - 10900psi의 압력 등급으로 제공되는 다양한 잠금 너트 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 스레딩 머신 스탠드
- 자동차 연마기
- 윤곽 게이지
- 정밀 너트 드라이버 세트
- 유리 섬유 사각 튜브 스톡
- 캐비닛
- 압력계/진공계
- 디스 펜싱 건
- 엔진 구동 펌프
- 타이어와 휠
- ULTRATECH 유출 트레이
- TB WOODS 고정 보어 주철 가변 피치 V- 벨트 풀리, 홈 수 : 2
- HASSAY SAVAGE CO. 키홈 브로치 심
- AKRO-MILS 30128 선반 상자
- FERVI 다이얼 캘리퍼스
- EBERBACH 에칭 체, 스테인리스 스틸
- GREENLEE 라운드 녹아웃 펀치
- DAYTON 푸시버튼 하우징 좌측
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTEZ, 와이드 슬롯 테이크업, 볼 베어링
- TRI-ARC 재고 있음 따기 천공 롤링 사다리