HALLOWELL U1258-6HV-A-HG 통풍 상자 사물함 조립 식스 그레이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 통풍 상자 보관함 |
조립 / 미 조립 | 조립 된 |
색상 | 회색 |
마감재 | 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
핸들 타입 | 핑거 풀 |
개구 부당 후크 | (1) 이중 프롱 천장 후크 및 (2) 단일 및 이중 계층 개구 부당 단일 후크 |
유산 | 6" |
잠금 유형 | 내장형 실린더 잠금 장치 및 / 또는 자물쇠 수용 |
사물함 구성 | (1) 와이드, (6) 사람 |
로커 도어 유형 | 통풍 |
잠금 시스템 | 한 지점 |
자재 | 냉간 압연 강판 |
오프닝 깊이 | 14 " |
오프닝 높이 | 11.5 " |
개방 폭 | 9.25 " |
전반적인 깊이 | 15 " |
전체 높이 | 78 " |
전체 폭 | 12 " |
층 | 여섯 |
선박 중량 (kg) | 49.05 |
선박 높이 (cm) | 200.66 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 9403200078 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 조립 / 미 조립 | 개구 부당 후크 | 사물함 구성 | 자재 | 오프닝 깊이 | 오프닝 높이 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U1288-6HDV-HG | 12 " | 미 조립 | (1) 이중 프롱 천장 후크 및 (2) 단일 및 이중 계층 개구 부당 단일 후크, (1) 트리플 계층 용 이중 천장 후크 | (1) 와이드, (6) 사람 | 강철 | 17 " | 10.5 " | 18 " | ₩ 900,742 | RFQ
| |
U3288-6HDV-HG | 36 " | 미 조립 | (1) 이중 프롱 천장 후크 및 (2) 단일 및 이중 계층 개구 부당 단일 후크, (1) 트리플 계층 용 이중 천장 후크 | (3) 와이드, (18) 사람 | 강철 | 17 " | 10.5 " | 18 " | ₩ 2,042,932 | RFQ
| |
U1288-6HV-A-HG | 12 " | 조립 된 | (1) 이중 프롱 천장 후크 및 (2) 단일 및 이중 계층 개구 부당 단일 후크, (1) 트리플 계층 용 이중 천장 후크 | (1) 와이드, (6) 사람 | 강철 | 17 " | 10.5 " | 18 " | ₩ 1,159,550 | RFQ
| |
U3288-6HV-A-HG | 36 " | 조립 된 | (1) 이중 프롱 천장 후크 및 (2) 단일 및 이중 계층 개구 부당 단일 후크, (1) 트리플 계층 용 이중 천장 후크 | (3) 와이드, (18) 사람 | 강철 | 17 " | 10.5 " | 18 " | ₩ 2,424,677 | RFQ
| |
U1228-6HDV-HG | 12 " | 미 조립 | (1) 이중 프롱 천장 후크 및 (2) 단일 및 이중 계층 개구 부당 단일 후크 | (1) 와이드, (6) 사람 | 냉간 압연 강판 | 11 " | 11.5 " | 12 " | ₩ 714,752 | RFQ
| |
U3228-6HDV-HG | 36 " | 미 조립 | (1) 이중 프롱 천장 후크 및 (2) 단일 및 이중 계층 개구 부당 단일 후크 | (3) 와이드, (18) 사람 | 냉간 압연 강판 | 11 " | 11.5 " | 12 " | ₩ 1,855,140 | RFQ
| |
U1258-6HDV-HG | 12 " | 미 조립 | (1) 이중 프롱 천장 후크 및 (2) 단일 및 이중 계층 개구 부당 단일 후크 | (1) 와이드, (6) 사람 | 냉간 압연 강판 | 14 " | 11.5 " | 15 " | ₩ 812,595 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.