HALLOWELL

Hallowell의 카탈로그에는 포괄적인 옷장 로커, 캐비닛, 작업대 및 빈 유닛이 포함되어 있습니다. 브랜드의 옷장 사물함 항균 및 구조적 강성을 위해 HDPE 고체 플라스틱/냉간 압연 강판 구조를 사용합니다. 이 사물함은 강화된 보안을 위해 루버/솔리드 잠금 도어를 갖추고 있습니다. 할로웰 조합 스토리지 캐비닛 내식성을 위해 항균/분말 코팅 처리가 되어 있습니다. 이 보관 캐비닛은 내구성과 내마모성을 위해 20게이지 구조를 특징으로 합니다. 보안 강화를 위해 3포인트 잠금 시스템을 갖추고 있습니다.

상세 보기

견적요청

할로웰 볼트리스 선반

볼트리스 선반(324 제품)

할로웰 볼트리스 선반 액세서리

볼트리스 선반 액세서리볼트가 없는 추가 선반, 닫힌 베이스 스트립 및 냉간 압연 강철로 만든 수직 선반 칸막이와 분말 코팅 및 구운 에나멜 마감이 포함됩니다. 350~1250lb 범위의 선반 용량으로 제공(80 제품)

할로웰 선반

선반최대 20년 동안 미생물 및 곰팡이로부터 보호하기 위한 항균 분말 코팅 마감. 측면 동요 브레이스가 있는 펜 스타터/가산기 장치 및 측면 패널이 있는 폐쇄형 스타터/가산기 장치, 둘 다 선반 클립이 있는 선반을 특징으로 함(587 제품)

할로웰 옷장 사물함

옷장 사물함루버, 솔리드 또는 환기 게이트가 있는 조립/미조립 항균, 검정 넥타이, 높은 보안, 어린이 및 옷장 Z 사물함. 내장된 자물쇠 또는 자물쇠를 수용하십시오. 경첩, 손잡이, 후크, 선반, 코트 막대 및 다리가 장착되어 있습니다. 완제품 패널은 강도와 ​​강성을 더합니다.(773 제품)

할로웰 박스 사물함

박스 로커빌트인 잠금 장치 및 자물쇠를 위해 준비된 클리어뷰, 루버, 솔리드 또는 환기 도어가 장착된 벽걸이형 및 환기 상자 사물함. 장착 하드웨어가 포함된 알루미늄 번호판. 검정-빨강, 파랑, 회색 및 마린 블루 색상으로 제공(202 제품)

할로웰 대량 보관함

대용량 보관함보안 및 내구성을 제공하기 위해 조립 및 미조립, 분말 코팅된 대용량 보관함 스타터 및 추가 장치. 이중 계층 사물함의 상단 및 하단 개구부, 연속 설치를 위한 후면 및 습기로부터 보호하기 위한 하단으로 칸막이로 사용되는 기능 선반(28 제품)

할로웰 선반 액세서리

선반 액세서리분말 코팅된 강철 구조 및 EZ/와이어 데크가 특징인 검은색 선반 높이. 18~48인치 범위의 깊이에서 사용 가능하며 선반 용량은 최대 10000lb입니다. 후면 브레이스가 없기 때문에 측면 브레이스가 견고한 구조를 유지하면서 전면 및 후면 적재가 가능합니다.(162 제품)

할로웰 수납장

스토리지 캐비닛차갑고 압연된 강판으로 만든 콤비네이션 및 옷장 보관 캐비닛은 파우더 코팅 처리되어 있습니다. 180도, 스윙, 강화된 견고함, 안전 보기 및 환기 도어 장착. 추가 강도를 위해 2인치 위/아래, XNUMX중 플랜지 선반 전면이 있는 조절식 선반이 특징입니다.(226 제품)

할로웰 캐비닛 액세서리

캐비닛 액세서리빨간색 캐비닛 서랍 키트, 회색 스토리지 캐비닛 선반 및 캐비닛 다리 키트를 포함합니다. 질감이 있는 분말 코팅, 14게이지 강철 서랍, 구운 에나멜 마감, 12/14/16게이지 갈바닐 강철 선반 및 12게이지 갈바닐 강철 다리 키트, 각각 최대 너비 41.5, 48 및 4인치 사용 가능(17 제품)

할로웰 이동식 수납장

모바일 스토리지 캐비닛20게이지 본체 및 22게이지 선반은 효율적인 이동을 위해 4개의 견고한 잠금 회전 캐스터와 함께 강도와 내구성을 추가합니다. 180도의 견고한 안전 시야 및 통풍 도어가 장착되어 있습니다. 그네, 조정 가능한 선반 및 옷장 캐비닛용 코트 로드. 추가 보안을 위한 포지티브 3포인트 잠금(65 제품)

할로웰 벽장

벽 캐비닛(19 제품)

할로웰 워크벤치 액세서리

작업대 액세서리24인치 다리 확장, 60인치 측면 및 후면 레일 키트, 백/엔드 스톱, 48/60/72인치 하단 선반 및 라이저, 24/30/36인치 발판, 2500lb 용량 캐비닛 및 서랍 받침대, 분말 코팅 강철 포함 서랍 및 알루미늄 작업 조명 및 전원 스트립(27 제품)

할로웰 피전홀 빈 유닛

Pigeonhole Bin 단위강도를 높이고 흔들림을 없애기 위해 수직 칸막이와 수평 안정화 빔으로 설계된 박스형 선반유닛입니다. 14 게이지 포스트, 20 게이지 선반(밝은 회색) 및 18 게이지 측면(마린 블루)이 있는 분말 코팅 강철 스타터 및 가산기 장치(60 제품)

HALLOWELL 기어 락커

기어 로커타의 추종을 불허하는 강도와 내구성을 위한 유니바디 프레임이 특징입니다. 최대의 환기를 허용하면서 다양한 장비를 수용하도록 설계된 완전히 용접된 개방형 전면 기어 로커. 상부 모자 선반 XNUMX개 및 코트 후크 포함(4 제품)

할로웰 워크벤치 상판

작업대 상판공학 목재, 견목 또는 강철 작업 표면이 장착된 직선형 작업대 상판. 분말 코팅 및 밀봉 마감 처리 및 2500lb의 최대 하중 처리 용량이 특징입니다. 60 및 72인치 너비로 제공됩니다.(6 제품)

할로웰 페그보드

페그 보드16ga로 만든 둥근 구멍이 있는 빨간색 페그보드 패널. 질감이 있는 분말 코팅 처리된 냉간 압연 강판. Hallowell Fort Knox 사물함 및 캐비닛의 측면에 부착하고 벽에 장착하는 데 이상적입니다. 22, 60 및 72인치 너비로 제공(3 제품)

할로웰 페그보드 및 슬랫 벽 액세서리

Pegboard 및 판금 벽 액세서리질감이 있는 파우더 코팅 마감 처리된 16게이지 강판 구조의 검은색 조절식 페그보드 선반. 확장된 선반 공간을 위해 페그보드에 장착합니다. 22인치, 30인치 및 36인치 너비로 제공되며 적재 용량은 50lb입니다.(3 제품)

HALLOWELL 벌크 스토리지 랙

벌크 스토리지 랙블랙/레드 & 네이비 블루/라이트 그레이 모듈형 스토리지 유닛에 라미네이트 하우드/12게이지 스틸 작업용 책상과 스토리지 선반이 장착되어 있습니다. 최대 3lb 용량의 와이어/스틸/파티클 보드 데크 및 4/5/10500 선반 기능(212 제품)

HALLOWELL 휴대폰 사물함

휴대폰 사물함부식을 억제하기 위해 7단계 아연/인산철 용액으로 코팅된 밝은 회색의 냉간 압연 강철 로커에 맞춤형 혼합 분말을 정전기로 분사합니다. 자물쇠, 키록 및 DigiTech 잠금 변형으로 사용 가능(4 제품)

HALLOWELL 와이어 및 막대 보관 장비

와이어 및로드 보관 장비네이비 블루/라이트 그레이 파우더 코팅 강철, 3축 및 4축 스타터 및 애드온 케이블 릴 랙을 포함합니다. 전기 또는 광섬유 케이블을 운반 및 운반하는 데 사용됩니다. 36 및 48인치 애드온 및 스타터 장치, 전체 높이 99 및 123인치 사용 가능(8 제품)

HALLOWELL 인체공학적 작업대

인체 공학적 작업대라미네이트 견목 작업대(너비 48/60/72인치), 분말 코팅된 곧은 다리 및 최대 4000lb의 하중 처리 용량. 조정 가능한 다리 레벨러는 고르지 않은 표면에서 안정성을 제공합니다.(4 제품)

할로웰 작업대

작업대작업대에 측면 안정성과 전반적인 강성을 제공하기 위해 다리 어셈블리에 볼트로 고정된 14게이지 강철 세로보. 다층 구조의 고밀도 파티클보드 작업대 및 12게이지 강철 작업대 옵션, 고르지 않은 표면을 위한 조정 가능한 다리 어셈블리 포함. 4000lb의 적재 처리 능력(7 제품)

할로웰 가드레일

가드 레일(1개 상품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Hallowell MPN은 동등한 Durham Manufacturing, Justrite 및 Vestil 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Hallowell 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Hallowell 제품은 크기가 큽니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

할로웰 소개

Hallowell의 카탈로그에는 포괄적인 옷장 로커, 캐비닛, 작업대 및 빈 유닛이 포함되어 있습니다. 브랜드의 옷장 사물함 항균 및 구조적 강성을 위해 HDPE 고체 플라스틱/냉간 압연 강판 구조를 사용합니다. 이 사물함은 강화된 보안을 위해 루버/솔리드 잠금 도어를 갖추고 있습니다. 할로웰 조합 스토리지 캐비닛 내식성을 위해 항균/분말 코팅 처리가 되어 있습니다. 이 보관 캐비닛은 내구성과 내마모성을 위해 20게이지 구조를 특징으로 합니다. 보안 강화를 위해 3포인트 잠금 시스템을 갖추고 있습니다.

주요 상품명

리벳웰 선반

리벳웰 선반

리벳웰 선반은 간편한 조립을 가능하게 하며, 잦은 사용에도 견딜 수 있는 내구성을 제공하여 오랫동안 사용할 수 있습니다. 채널 빔 또는 볼트를 사용하여 리벳 각도를 두 배로 늘려 중앙 지지력을 강화하고, 빔과 데크를 안정적으로 지지합니다. 이 선반에는 타이 플레이트가 장착되어 있습니다....

T-포스트 구조의 안정성을 유지하고 각도 포스트 유닛을 연결하여 행의 정확한 정렬을 보장합니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Hallowell 조합 보관 캐비닛은 어떤 안전 인증을 준수합니까?

이 보관 캐비닛은 전 세계적으로 가장 까다로운 제XNUMX자 화학물질 배출 표준을 충족하는 GREENGUARD 인증을 획득했습니다. 이 인증은 실내 공기 오염을 줄이고 화학 물질 노출 위험을 최소화하여 더 건강한 실내 공간 개발을 촉진하는 것을 목표로 합니다.

Hallowell 보관 캐비닛을 어떻게 유지 관리하고 청소해야 합니까?

  • Hallowell 보관 캐비닛을 청소하려면 순한 세제와 물을 섞은 용액과 부드러운 천 또는 스폰지를 사용하십시오.
  • 캐비닛 마감을 긁거나 손상시킬 수 있는 연마성 세제나 수세미를 사용하지 마십시오.
  • 캐비닛의 마모 및 손상 징후를 정기적으로 검사하고 추가 손상을 방지하기 위해 가능한 한 빨리 필요한 수리 또는 교체를 수행하는 것이 중요합니다.

필요에 맞는 Hallowell 보관 캐비닛의 크기를 어떻게 결정합니까?

  • 귀하의 요구 사항에 적합한 Hallowell 보관 캐비닛 크기를 선택하려면 보관하려는 물건의 종류와 접근 가능한 영역을 주의해야 합니다.
  • 캐비닛의 의도된 위치를 측정하고 Hallowell 스토리지 캐비닛 전문가의 조언을 구하여 필요에 맞는 최적의 크기와 배열을 결정하는 것이 좋습니다.