그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 페그 보드 선반 |
색상 | 검정 |
건설 | 성형 강판 |
깊이 | 5" |
마감재 | 텍스처 드 파우더 코트 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
높이 | 1" |
정격 하중 | 50의 파운드 |
자재 | 16-Ga 강철 |
타입 | 조절할 수 있는 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 2.21 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9403200078 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
FKWS22ME-HT | 22 " | ₩ 149,432 | ||
FKWS30ME-HT | 30 " | ₩ 159,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.