항목 | 유압 기어 펌프 / 모터 |
치수 A | 4.2 " |
배수량 | 0.647 구리 In./Rev. |
GPM @ 1800RPM 및 1000PSI | 3.9 |
GPM @ 3600RPM 및 1000PSI | 8.3 |
주거 | 주철 |
맥스. 연속 PSI | 2000 |
맥스. 간헐적 압력 | 2200 PSI |
최대 RPM | 5000 |
설치 | 4F17 4 볼트 |
1200RPM에서 공칭 GPM | 3.4 |
포트 (입구) | 7 / 8-14 |
포트 (아울렛) | 7 / 8-14 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
샤프트 연장 (인치) | 1/2 X 1 1/2 키 |
타입 | 양방향 |
선박 중량 (kg) | 2.93 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8412298015 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.