PARKER 수 스트레이트 커넥터, 가스/액체 유체 유형에 사용
스타일 | 모델 | 튜브 크기 | 기본 소재 | 본체 재질 | 압축 스레드 크기 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8MSC12N-B | 1 / 2 " | 황동 | 황동 | 1 / 2 " | 1-1 / 16 " | 2200의 PSI | 3 / 4 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 62,387 | |
B | 4MSC2N-S | 1 / 4 " | 탄소강 | 탄소강 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 9700의 PSI | 1 / 8 " | -20도 ~ 800도 F | ₩ 27,125 | |
C | 2M1SC2-316 | 1 / 8 " | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 10,900의 PSI | 1 / 8 " | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 37,835 | |
A | 2MSC4N-B | 1 / 8 " | 황동 | 황동 | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 3600의 PSI | 1 / 4 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 26,215 | |
B | 12MSC12N-S | 3 / 4 " | 탄소강 | 탄소강 | 3 / 4 " | 1-1 / 16 " | 5100 PSI | 3 / 4 " | -20도 ~ 800도 F | ₩ 85,522 | |
B | 12MSC8N-S | 3 / 4 " | 탄소강 | 탄소강 | 3 / 4 " | 1-1 / 16 " | 5100 PSI | 1 / 2 " | -20도 ~ 800도 F | ₩ 75,792 | |
A | 6MSC2N-B | 3 / 8 " | 황동 | 황동 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2300의 PSI | 1 / 8 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 25,007 | |
A | 6MSC2N-S | 3 / 8 " | 황동 | 황동 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 2300의 PSI | 1 / 8 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 34,632 | |
C | 3MSC4N-316 | 3 / 16 " | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 3 / 16 " | 9 / 16 " | 10,300의 PSI | 1 / 4 " | -425도 ~ 1200도 F | ₩ 46,444 | |
B | 10MSC8N-S | 5 / 8 " | 탄소강 | 탄소강 | 5 / 8 " | 15 / 16 " | 5400의 PSI | 1 / 2 " | -20도 ~ 800도 F | ₩ 63,350 | |
A | 5MSC4N-B | 5 / 16 " | 황동 | 황동 | 5 / 16 " | 9 / 16 " | 2800의 PSI | 1 / 4 " | -40도 ~ 400도 F | ₩ 6,807 |
수나사 스트레이트 커넥터, 가스/액체 유체 유형에 사용
Parker 수형 커넥터는 피팅 사이의 안전하고 누출 없는 연결을 제공하기 위해 공정 계측, 분석 설치 및 산업 응용 분야에 사용됩니다. 이 직선형 수형 커넥터는 황동/탄소강/스테인리스강으로 구성되어 내구성, 내부식성 및 고온 및 고압에 대한 내성을 제공합니다. 또한 튜브에 강력한 기계 및 진동 방지 고정을 제공하고 양쪽에서 장착할 수 있는 2200개의 페룰 디자인이 특징입니다. 10900~XNUMXpsi의 압력 등급으로 제공되는 A-lock 튜브 피팅 배열 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 인버터 블 포크 수동 자재 리프트
- 압축공기처리
- 정전기 에어필터
- 첨부 파일 절단
- 스테인레스 스틸 격자
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 가스 및 수도관 커넥터
- 리니어 모션
- 도어 및 도어 프레임
- 용접 화학
- ADD-A-LEVEL 작업 플랫폼 매팅
- MERCOID 수중 레벨 송신기
- GENERAL ELECTRIC TQD 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 교체 용 가방
- EBERBACH 고정 절단 블레이드
- 80/20 40 시리즈 40-4040 프로파일 T-슬롯 돌출부
- THOMAS & BETTS 압착 다이
- BOSTON GEAR 32 직경 피치 강철 비경화 웜