플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PARKER 10MSC8N-S 스트레이트 커넥트 탄소강 A-LOK x M 5/8 x 1/2 인치 | AF7GKE 20YX45

PARKER 10MSC8N-S 직선 연결 탄소강 A-LOK x M 5/8 x 1/2인치

재고 있음 있음
항목: AF7GKE 모델: 10MSC8N-S크로스 참조: 20YX45

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 70,192 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목남성 스트레이트 커넥터
기본 소재탄소강
본체 재질탄소강
압축 스레드 크기5 / 8 "
연결 유형A-LOK (R) x MNPT
육각 크기15 / 16 "
최대. 압력5400의 PSI
파이프 크기1 / 2 "
온도. 범위-20도 ~ 800도 F
튜브 크기5 / 8 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.11
선박 높이 (cm)4.11
선박 길이 (cm)10.77
선박 폭 (cm)6.81
HS 코드7307290000

제품 변형

프로덕트모델튜브 크기기본 소재본체 재질압축 스레드 크기육각 크기최대. 압력파이프 크기온도. 범위가격
PARKER 12MSC12N-S 스트레이트 커넥터 탄소강 A-LOK x M 3/4 인치 | AF7GKF 20YX51 12MSC12N-S3 / 4 "탄소강탄소강3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI3 / 4 "-20도 ~ 800도 F₩ 94,762
PARKER 12MSC8N-S 스트레이트 커넥트 탄소강 A-LOK x M 3/4 x 1/2 인치 | AF7GKH 20YX53 12MSC8N-S3 / 4 "탄소강탄소강3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20도 ~ 800도 F₩ 83,982
PARKER 2M1SC2-316 직선 커넥터 스테인리스 스틸 A-LOK x M 1 / 8In | AF7GLW 20YX88 2M1SC2-3161 / 8 "스테인리스 강스테인리스 강1 / 8 "3 / 8 "10,900의 PSI1 / 8 "-425도 ~ 1200도 F₩ 40,512
PARKER 2MSC4N-B 스트레이트 커넥터 황동 A-LOK x M 1/8 인치 x 11/4 인치 | AF7GLZ 20YX91 2MSC4N-B1 / 8 "황동황동1 / 8 "9 / 16 "3600의 PSI1 / 4 "-40도 ~ 400도 F₩ 28,087
PARKER 3MSC4N-316 스트레이트 커넥터 스테인리스 스틸 A-LOK x M 3/16 인치 x 11/4 인치 | AF7GMW 20YY12 3MSC4N-3163 / 16 "스테인리스 강스테인리스 강3 / 16 "9 / 16 "10,300의 PSI1 / 4 "-425도 ~ 1200도 F₩ 51,467
PARKER 4MSC2N-S 스트레이트 커넥트 탄소강 A-LOK x M 1/4 x 1/8 인치 | AF7GNP 20YY29 4MSC2N-S1 / 4 "탄소강탄소강1 / 4 "1 / 2 "9700의 PSI1 / 8 "-20도 ~ 800도 F₩ 30,047
PARKER 5MSC4N-B 스트레이트 커넥트 황동 A-LOK x M 5/16 인치 x 1/4 인치 | AF7GPJ 20YY48 5MSC4N-B5 / 16 "황동황동5 / 16 "9 / 16 "2800의 PSI1 / 4 "-40도 ~ 400도 F₩ 3,412

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PARKER 10MSC8N-S 직선 연결 탄소강 A-LOK x M 5/8 x 1/2인치
₩ 70,192 /단위