그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 기어 펌프 / 모터 |
치수 A | 3.69 " |
배수량 | 0.388 구리 In./Rev. |
GPM @ 1800RPM 및 1000PSI | 2.4 |
GPM @ 3600RPM 및 1000PSI | 5.0 |
주거 | 주철 |
맥스. 연속 PSI | 3000 |
맥스. 간헐적 압력 | 3300 PSI |
최대 RPM | 5000 |
설치 | 4F17 4 볼트 |
1200RPM에서 공칭 GPM | 2.0 |
포트 (입구) | 7 / 8-14 |
포트 (아울렛) | 7 / 8-14 |
회전 | 거꾸로 할 수 있는 |
샤프트 연장 (인치) | 1/2 X 1 1/2 키 |
타입 | 양방향 |
선박 중량 (kg) | 2.59 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8412298015 |
원산지 | US |
A.
A.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.