항목 | 돔 램프 |
색상 | 화이트 / 클리어 |
깊이 | 1 / 2 " |
램프 수명 | 50,000 시간. |
램프 유형 | LED |
길이 | 5.75 " |
자재 | 알루미늄 / 폴리 카보네이트 |
실장 형 | 최근 |
전구 수 | 6 |
셰이프 | 구형 |
종료 유형 | 고정 배선 |
볼트 전구 | 14 ~ 30 |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 21.08 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8512202040 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 실장 형 | 색상 | 현재 평가 | 타입 | 볼트 전구 | 폭 | 깊이 | 램프 수명 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61E91 | 표면 | 백 | 0.3 | - | 24 | 1.25 " | 1 / 4 " | 50,000 시간. | ₩ 267,015 | ||
61F01 | 표면 | 백 | 0.6 | - | 12 | 1.25 " | 3 / 4 " | 50,000 시간. | ₩ 245,017 | ||
61F61 | 최근 | 화이트 / 클리어 | 1.75 | - | 9 ~ 13 | 5.75 " | 1" | 3 년 | ₩ 540,400 | ||
61301 | - | 화이트 / 클리어 | - | Eurostyle지도 및 돔 | 12 | 3" | 1.375 " | - | ₩ 45,465 | ||
61491-5 | - | 화이트 / 클리어 | 2.1 | - | 12 | 2.5 " | 1.75 " | - | ₩ 25,970 | ||
61931 | ㅁㄴㅇㄹ | 화이트 / 클리어 | 0.48 | 예의 | 12 | 3.12 " | 1.25 " | 50,000 시간. | ₩ 191,467 | ||
61121 | 표면 | 화이트 / 클리어 | - | - | 12 | 4.75 " | 1 / 2 " | - | ₩ 136,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.