GRAINGER 40X48 MD PE RACKO LPD 검정색(립 포함) 랙 장착형 팔레트, 4방향, 고밀도, 폴리에틸렌, 48 x 40 x 6-3/4인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 짚자리 |
색상 | 검정 |
동적 부하 용량 | 5000의 파운드 |
높이 | 6.75 " |
길이 | 48 " |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
팔레트 항목 | 4- 방법 |
팔레트 유형 | 랙 장착 가능 |
랙 장착 가능 용량 | 2200의 파운드 |
정적 부하 용량 | 30,000의 파운드 |
폭 | 40 " |
선박 중량 (kg) | 22.05 |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 동적 부하 용량 | 높이 | 길이 | 자재 | 정적 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X30 소형 팔레트 | 검정 | 2800의 파운드 | 6.375 " | 41.75 " | 고밀도 폴리에틸렌 | 10,000의 파운드 | 29.75 " | ₩ 121,485 | ||
24X24 모듈 형 팝 팔레트 | 검정 | 1000의 파운드 | 5.5 " | 24 " | 재활용 고밀도 폴리에틸렌 | 8000의 파운드 | 24 " | ₩ 61,355 | ||
24X48 모듈 형 팝 팔레트 | 검정 | 2000의 파운드 | 5.5 " | 48 " | 재활용 고밀도 폴리에틸렌 | 15,000의 파운드 | 24 " | ₩ 119,437 | ||
48X48 모듈 형 팝 팔레트 | 검정 | 4000의 파운드 | 5.5 " | 48 " | 재활용 고밀도 폴리에틸렌 | 20,000의 파운드 | 48 " | ₩ 214,725 | ||
45X48-BR MI CISF LP 블랙 | 검정 | 4000의 파운드 | 6.625 " | 48.75 " | 고밀도 폴리에틸렌 | 30,000의 파운드 | 45.75 " | ₩ 317,625 | ||
40X48 MD PE 라코 블랙 | 검정 | 5000의 파운드 | 6.25 " | 48 " | 고밀도 폴리에틸렌 | 30,000의 파운드 | 40 " | ₩ 330,855 | ||
40X48 MD PE RACKO PE LPD 청색 (립 포함) | 파란색 | 5000의 파운드 | 6.75 " | 48 " | 고밀도 폴리에틸렌 | 30,000의 파운드 | 40 " | ₩ 397,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.