GRAINGER 24X24 MODULAR POP PALLET 팔레트 24인치 길이 x 24인치 높이 블랙
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 짚자리 |
색상 | 검정 |
동적 부하 용량 | 1000의 파운드 |
높이 | 5.5 " |
길이 | 24 " |
자재 | 재활용 고밀도 폴리에틸렌 |
팔레트 항목 | 4- 방법 |
팔레트 유형 | 스택 |
정적 부하 용량 | 8000의 파운드 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 4.46 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 동적 부하 용량 | 높이 | 길이 | 자재 | 정적 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42X30 소형 팔레트 | 검정 | 2800의 파운드 | 6.375 " | 41.75 " | 고밀도 폴리에틸렌 | 10,000의 파운드 | 29.75 " | ₩ 118,527 | ||
24X48 모듈 형 팝 팔레트 | 검정 | 2000의 파운드 | 5.5 " | 48 " | 재활용 고밀도 폴리에틸렌 | 15,000의 파운드 | 24 " | ₩ 113,610 | ||
48X48 모듈 형 팝 팔레트 | 검정 | 4000의 파운드 | 5.5 " | 48 " | 재활용 고밀도 폴리에틸렌 | 20,000의 파운드 | 48 " | ₩ 202,195 | ||
45X48-BR MI CISF LP 블랙 | 검정 | 4000의 파운드 | 6.625 " | 48.75 " | 고밀도 폴리에틸렌 | 30,000의 파운드 | 45.75 " | ₩ 313,792 | ||
40X48 MD PE 라코 블랙 | 검정 | 5000의 파운드 | 6.25 " | 48 " | 고밀도 폴리에틸렌 | 30,000의 파운드 | 40 " | ₩ 330,855 | ||
40X48 MD PE RACKO LPD BLACK (립 포함) | 검정 | 5000의 파운드 | 6.75 " | 48 " | 고밀도 폴리에틸렌 | 30,000의 파운드 | 40 " | ₩ 333,182 | ||
40X48 MD PE RACKO PE LPD 청색 (립 포함) | 파란색 | 5000의 파운드 | 6.75 " | 48 " | 고밀도 폴리에틸렌 | 30,000의 파운드 | 40 " | ₩ 361,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.