항목 | 에어리스 페인트 분무기 |
암페어 AC | 15.0 |
유량 | 0.27gpm |
지원되는 총 | 1 |
높이 | 17 3 / 32 " |
호스 길이 | 25ft. |
HP | 1/2 |
길이 | 14.5 " |
맥스. 호스 길이 | 75 피트 |
맥스. 팁 크기 | 0.015 " |
작동 압력 | 3000의 PSI |
스타일 | 대 |
전압 | 120 VAC |
폭 | 12 13 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 8.62 |
선박 높이 (cm) | 37.85 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 32.77 |
HS 코드 | 8424209000 |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 높이 | HP | 길이 | 스타일 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262805 | 0.31gpm | 37 " | 5/8 | 19 5 / 16 " | 카트 | 15 5 / 16 " | ₩ 1,100,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.