항목 | 에어리스 페인트 분무기 |
암페어 AC | 15.0 |
유량 | 0.31gpm |
지원되는 총 | 1 |
높이 | 37 " |
호스 길이 | 25ft. |
HP | 5/8 |
길이 | 19 5 / 16 " |
맥스. 호스 길이 | 100 피트 |
맥스. 팁 크기 | 0.017 " |
작동 압력 | 3000의 PSI |
스타일 | 카트 |
전압 | 120 VAC |
폭 | 15 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 15.3 |
선박 높이 (cm) | 77.72 |
선박 길이 (cm) | 52.32 |
선박 폭 (cm) | 40.39 |
HS 코드 | 8424209000 |
프로덕트 | 모델 | 유량 | 높이 | HP | 길이 | 스타일 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262800 | 0.27gpm | 17 3 / 32 " | 1/2 | 14.5 " | 대 | 12 13 / 32 " | ₩ 827,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.