GRACO
필터
도색용품 및 소모품
배관
에어/공기압
옥외 장비
윤활제/루브리컨트
하드웨어
도색용품 및 소모품 필터
도색스프레이 외전체보기
에어리스 스프레이 건 바늘이 유체에 노출되는 것을 방지하기 위한 완전히 밀폐된 디자인과 쉬운 필터 접근을 위한 분리형 방아쇠 보호대가 특징인 수동 스프레이 건. 2-/4-손가락 트리거에 엄지손가락으로 잠그는 안전 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 별도의 스프레이 건 호스 키트도 사용 가능
에어리스 스프레이 팁 및 팁 가드 Reverse-A-Clean x Switch Tip 기술로 작동하는 텅스텐 카바이드 스프레이 팁은 최대 24인치의 팬 패턴과 0.023인치의 최대 오리피스를 생성합니다. 스위치 팁을 뒤집기만 하면 막힘을 쉽게 제거할 수 있습니다. 별도의 7/8인치 및 11/16인치 나사형 팁 가드도 사용 가능
전동식 에어리스 페인트 분무기 높은 출력과 큰 팁 크기가 필요한 페인트 작업에 이상적입니다. 최대 3300psi의 덤핑 압력을 견딜 수 있는 유지 보수가 필요 없는 설계와 내부 부품 보호를 위한 완전히 밀폐된 브러시리스 DC 모터가 특징입니다. 일부 모델에는 카트가 장착되어 있습니다.
휴대용 페인트 분무기 압력 변동 없이 일관된 스프레이 팬 패턴을 제공하는 정밀 제어 에어리스 분무기. 전체 팁 지원을 제공하는 Triax XNUMX중 피스톤 펌프와 스크루드라이버만 사용하여 펌프를 교체할 수 있는 ProConnect 기능 제공
HVLP 페인트 스프레이 시스템 적은 열로 높은 기류 속도를 생성할 수 있는 TurboForce 터빈 설계와 흘리지 않고 쉽게 페인트를 리필할 수 있는 온보드 건 및 컵 홀더를 특징으로 하는 고속, 저압 분무기. 11A 및 14A 구성으로 사용 가능
페인트 분무기 필터 교체 가능한 메쉬 필터로 페인트에서 원하지 않는 미립자를 걸러냅니다. 팁 막힘을 줄이고 스프레이 마감을 개선하며 페인트 분무기의 수명을 연장합니다. 더 미세한 스프레이를 제공하고 더 진한 액체를 처리하기 위해 각각 소형 및 대형 메쉬 구조로 제공됩니다.
페인트 탱크 호스 에어리스 분무기의 성능을 향상시키도록 설계되었습니다. 솔벤트, 산 및 염기를 견디는 내화학성 호스 커버와 사용자가 올바른 호스를 선택하는 데 도움이 되는 압력 등급 기반 색상 코드 본체가 특징입니다.
스프레이 건 액세서리 자동차 배터리 충전기, 수명 연장 키트, 휴대용 스프레이 건 재건 키트, 휴대용 스프레이 건 수리 키트, 휴대용 스프레이 건, 보관/시동 키트, 리튬 이온 배터리, 펌프 수리 키트 및 스로트 씰 포함
스프레이 건 컵 사이펀, HVLP, 재래식, 압력 및 휴대용 분무기에 저장된 페인트 공급에 대한 즉각적인 액세스를 제공합니다. 누수 및 유출을 방지하기 위해 스레드 뚜껑 기능
스프레이 건 연장 천장, 바닥 및 계단통 페인팅에 사용됩니다. 사용자가 사다리에서 떨어지는 것을 방지하십시오. 높거나 도달하기 어려운 영역을 페인트하기 위해 표준 에어리스 스프레이 건 또는 스프레이 팁에 쉽게 부착되는 특징 기둥
스트라이핑 마킹 머신 / 애플리케이터 포장 도로, 시멘트가 발라진 표면 또는 운동장에 줄무늬 및 기타 표시를 뿌리거나 롤링하는 데 사용됩니다. 제한된 공간에서 쉽게 항해할 수 있도록 연료/배터리 구동 엔진이 장착된 휴대용 디자인이 특징입니다.
그라코 소개
Graco는 건설, 제조, 가공 및 유지보수 산업에서 유체 취급을 위한 프리미엄 펌프 및 스프레이 장비의 선두 제조업체입니다. 회사의 제품 카탈로그에는 에어리스 스프레이 건, 핸드헬드 페인트 분무기, 페인트 탱크 호스 및 스프레이 건 익스텐션이 포함됩니다. 에어리스 스프레이 건은 큰 양동이 또는 페인트 캔에서 직접 펌핑하도록 설계되었으며 압축 동력 페인트 분무기보다 과다 분무가 덜 발생합니다. 이 Graco 스프레이 건은 질감이 있는 벽과 고르지 않은 표면에 더 빠르고 균일하게 분무하는 데 이상적입니다. Graco의 페인트 분무기 필터는 페인트에서 불필요한 입자를 제거하여 여행 막힘을 줄이고 스프레이 마감을 개선하며 페인트 분무기의 수명을 연장하는 데 사용됩니다. 광범위한 Graco 액세서리, 에어리스 스프레이 팁, 스프레이 건 캡 및 스트라이프 표시 애플리케이터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.