GRACO 에어리스 스프레이 건 바늘이 유체에 노출되는 것을 방지하기 위한 완전히 밀폐된 디자인과 쉬운 필터 접근을 위한 분리형 방아쇠 보호대가 특징인 수동 스프레이 건. 2-/4-손가락 트리거에 엄지손가락으로 잠그는 안전 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 별도의 스프레이 건 호스 키트도 사용 가능
바늘이 유체에 노출되는 것을 방지하기 위한 완전히 밀폐된 디자인과 쉬운 필터 접근을 위한 분리형 방아쇠 보호대가 특징인 수동 스프레이 건. 2-/4-손가락 트리거에 엄지손가락으로 잠그는 안전 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 별도의 스프레이 건 호스 키트도 사용 가능
에어리스 스프레이 건
Graco 에어리스 스프레이 건은 내부 및 외부 작업 모두에 이상적인 고점도 보호 코팅을 효율적으로 적용하도록 설계되었습니다. 이 건은 최대 3600psi의 압력을 견딜 수 있는 금속 구조와 바늘이 액체에 노출되지 않도록 완전히 밀폐된 특허 디자인을 갖추고 있어 바늘 수명을 70%까지 연장합니다. 0.015 및 0.017인치 노즐 옵션으로 제공되는 다양한 에어리스 스프레이 건 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Graco 에어리스 스프레이 건은 내부 및 외부 작업 모두에 이상적인 고점도 보호 코팅을 효율적으로 적용하도록 설계되었습니다. 이 건은 최대 3600psi의 압력을 견딜 수 있는 금속 구조와 바늘이 액체에 노출되지 않도록 완전히 밀폐된 특허 디자인을 갖추고 있어 바늘 수명을 70%까지 연장합니다. 0.015 및 0.017인치 노즐 옵션으로 제공되는 다양한 에어리스 스프레이 건 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
에어리스 스프레이 건 키트
더 알아보기
- 터미널 블록
- 부싱
- 도어록 및 데드 볼트
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 오일 쿨러
- 앵글 클램프
- 정밀 나이프 및 블레이드
- 대용량 보관함
- 댐퍼 및 밸브 교체 모터
- 카운터 아워 미터 액세서리
- ALBION 트윈 휠 회전 캐스터
- WELLER 전문 납땜 건
- VULCAN HART 반사기
- Aetna Bearing 플랜지형 벨트 아이들러, 단열 베어링
- DAYTON 룸 에어컨 모터
- PANDUIT 프리컷 라벨 롤 카트리지
- DMS HICS 2014 병원 사고 명령 조끼 키트
- TEADIT 24 BB 100% 단일축 확장 PTFE 와이드 테이프
- JUSTRITE 안전 캐비닛 하드웨어
- CENTURY 키트