WATTS LFFBVS-3C-SS 시리즈 전체 포트 볼 밸브
필터
조립 : 가능 , 볼 재질: 316 스테인레스 스틸 , 본체 재질: 무연 구리 실리콘 합금 황동 , 제어 유형: 레버 핸들 , 입구 연결: 소켓 , 인레트 유형: 소켓 , 맥스. 임시 직원.: 400도 에프 , 제조사 시리즈: LFFBV-3C-SS , 분. 임시 직원.: -40도 에프 , 콘센트 연결: 소켓 , 출구 유형: 소켓 , 포트 유형: 가득 찬 , 시트 재질: 버진 PTFE , 샤프트 재질: 316 스테인레스 스틸 , 줄기 유형: 하단로드 블로우 아웃 증명 , 밸브 디자인: 2- 조각
스타일 | 모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LFFBVS-3C-SS 1 1/2 | 1 1 / 2 " | 1-1 / 2 " | ₩ 757,819 | |
A | LFFBVS-3C-SS 1 1/4 | 1 1 / 4 " | 1-1 / 4 " | ₩ 629,944 | |
A | LFFBVS-3C-SS 1 | 1" | 1" | ₩ 403,732 | |
A | LFFBVS-3C-SS 1/2 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 240,995 | |
A | LFFBVS-3C-SS 2 | 2" | 2" | ₩ 1,135,176 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- PA 시스템 스피커
- 밀폐 공간 호이스트 상부 돛대
- 바닥 샌더
- 조합 스타터
- 패널 톱 액세서리
- 절단공구
- 스트랩 및 타이 다운
- 밀폐공간 보호장비
- 핀
- 펠트
- WIDIA 고 바나듐 고속 강관 탭, 비 코팅 마감
- RED HAT 공기 및 연료 가스 솔레노이드 밸브
- EXAIR Exair 공기 구동식 진공 컨베이어
- SPEEDAIRE 실린더에 맞는 발 브래킷
- WEATHERHEAD 수 엘보 1 / 4-18 인치
- DIXON 유량제어밸브
- DURHAM MANUFACTURING 로우 데크 트럭, XNUMX면
- SOUTHWIRE COMPANY 육각 너트 드라이버
- MARTIN SPROCKET 슈퍼 시리즈 조 커플링