GOULDS WATER TECHNOLOGY LB1035 부스터 펌프 1HP 3Ph 208-230 / 460V
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부스터 펌프 |
A | 4/2 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 12 @ 135 피트 |
최고의 효율성 GPM @ PSI | 12 @ 58 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 11 @ 140 피트 |
디퓨저 재료 | 렉산 |
Duty | 끊임없는 |
흐름 | 20gpm |
40 PSI에서 GPM | 20 |
50 PSI에서 GPM | 17 |
60 PSI에서 GPM | 11.5 |
높이 | 9" |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
임펠러 재질 | 노릴 |
임펠러 유형 | 에워싸는 |
입구 | 1-1 / 4 " |
길이 | 18.25 " |
맥스. 케이스 압력 | 85 PSI |
맥스. GPM @ PSI | 20 @ 39 |
맥스. 액체 온도. | 140 F |
최대. 압력 | 82 PSI |
최대 일의 압박감 | 85의 PSI |
최소 GPM @ PSI | 6 @ 71 |
모터 인클로저 | ODP |
모터 RPM | 3500 |
모터 유형 | 3 위상 |
콘센트 | 1" |
상 | 3 |
인감 신청 | Mechanical |
씰 재질 | 스테인리스 스틸, EPR 엘라스토머, 탄소 / 세라믹 |
씰 타입 | Mechanical |
인턴십 | 1 |
타입 | 끝 흡입 |
전압 | 208-230/460 |
물에 젖은 재료 | 스테인리스 스틸, 열가소성 |
폭 | 8.437 " |
선박 중량 (kg) | 14.76 |
선박 높이 (cm) | 26.42 |
선박 길이 (cm) | 53.09 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.