항목 | 부스터 펌프 |
기관 규정 준수 | 큐 러스 |
A | 3.6 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 316L 스테인레스 스틸 |
인 레트 크기 | 1 인치 NPT |
길이 | 13 25 / 32 " |
모터 RPM | 3500 |
출구 크기 | 1 인치 NPT |
상 | 3 |
펌프 유형 | 부스터 펌프 |
전압 | 208~240/480VAC |
폭 | 6.5 " |
선박 중량 (kg) | 14.85 |
프로덕트 | 모델 | A | HP | 인 레트 크기 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5HM05N15T6PBQE | 6.8 | 2 | 1-1 / 4 인치 NPT | 17 59 / 64 " | ₩ 3,591,105 | ||
5HM04N11T6PBQE | 4.8 | 1.5 | 1-1 / 4 인치 NPT | 14 37 / 64 " | ₩ 3,254,440 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.