항목 | 스트레이트 센터 토출 펌프 |
기관 규정 준수 | NSF61 |
A | 4.4-4.2/2.1 |
베어링 유형 | 공 |
최고의 효율성 GPM @ PSI | 36 @ 42 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 32 ~ 40 피트에서 100 ~ 90gpm |
코드 길이 | 코드 없음 |
코드 크기 | 없음 |
코드 타입 | 없음 |
지름 | 6" |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56 |
물의 GPM @ 100 Ft. 머리의 | 32 |
물의 GPM @ 110 Ft. 머리의 | 28 |
물의 GPM @ 120 Ft. 머리의 | 12 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 60 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 56 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 51 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 46 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 40 |
높이 | 6.25 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 316L 스테인레스 스틸 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 압력 | 4의 PSI |
인 레트 크기 | 1 인치 NPT |
길이 | 12 " |
맥스. 케이스 압력 | 75 PSI |
맥스. 머리 | 122 피트 |
맥스. 액체 온도. | 212도 F |
맥스. 비중 | 1.0 |
모터 주변 온도. 평가 | 40도 C |
모터 RPM | 3500 |
모터 유형 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
출구 크기 | 1-1 / 4 인치 NPT |
과부하 보호 | 아니 |
상 | 3 |
포트 회전 | 45도 단위 |
펌프 유형 | 스트레이트 센터 토출 펌프 |
씰 재질 | 탄소, 세라믹, Buna-N, 18-8 스테인리스 스틸 |
열 보호 | 아니 |
전압 | 200~240/480VAC |
물에 젖은 재료 | 18-8 스테인리스 스틸, Buna-N, 탄소, 세라믹 |
폭 | 8.75 " |
선박 중량 (kg) | 24.08 |
프로덕트 | 모델 | 물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | A | 최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 높이 | 주택 자재 | HP | Hz | 임펠러 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MS1E7C4 | 35 | 3.5-3.4/1.7 | 29 ~ 37 피트에서 88 ~ 80gpm | 8.5 " | 스테인리스 강 | 1 | 60 | 316L 스테인레스 스틸 | ₩ 2,713,462 | ||
1MS1F7B4 | 47 | 4.4-4.2/2.1 | 38 ~ 42 피트에서 105 ~ 95gpm | 8.5 " | 스테인리스 강 | 1.5 | 60 | 316L 스테인레스 스틸 | ₩ 2,878,330 | ||
1MC1E9C0 | 30 | 3.5-3.4/1.7 | 30 ~ 34 피트에서 80 ~ 75gpm | 6.25 " | 주철 | 1 | 60 | 316L 스테인레스 스틸 | ₩ 2,134,650 | ||
1MC1E9E0 | - | 3.5-3.4/1.7 | 24 ~ 32 피트에서 60 ~ 50gpm | 6.25 " | 주철 | 1 | 60 | 316L 스테인레스 스틸 | ₩ 2,223,812 | ||
100MC1G5A0 | 56 | 7.1-6 / 3A | - | 6 1 / 4 " | 주철 | 2 | 60 Hz에서 | ANSI.jpg, EN.png | ₩ 2,312,012 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.