항목 | 스트레이트 센터 토출 펌프 |
A | 7.1-6 / 3A |
Frame | 48 |
물의 GPM @ 100 Ft. 머리의 | 46 |
물의 GPM @ 110 Ft. 머리의 | 40 |
물의 GPM @ 120 Ft. 머리의 | 34 |
물의 GPM @ 130 Ft. 머리의 | 26 |
물의 GPM @ 140 Ft. 머리의 | 10 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 63 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 60 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 56 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 51 |
높이 | 6 1 / 4 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 2 |
Hz | 60 Hz에서 |
임펠러 재질 | ANSI.jpg, EN.png |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 압력 | 50의 PSI |
인 레트 크기 | 1 1/4NPT |
길이 | 16 1 / 2 " |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 16 " |
맥스. 머리 | 142 포트 |
맥스. 액체 온도. | 212도 에프 |
최대. 압력 | 75의 PSI |
맥스. 비중 | 1 |
모터 RPM | 3500 RPM |
출구 크기 | 1 NPT |
상 | 3 |
포트 회전 | 9 |
펌프 전압 | 208V ~ 240/480V AC |
품질 보증 | 1 년 |
물에 젖은 재료 | 안시.jpg |
선박 중량 (kg) | 25.2 |
원산지 | USA |
모델 | 물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | A | 최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 높이 | 주택 자재 | HP | Hz | 임펠러 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MS1E7C4 | 35 | 3.5-3.4/1.7 | 29 ~ 37 피트에서 88 ~ 80gpm | 8.5 " | 스테인리스 강 | 1 | 60 | 316L 스테인레스 스틸 | ₩ 2,713,462 | |
1MS1F7B4 | 47 | 4.4-4.2/2.1 | 38 ~ 42 피트에서 105 ~ 95gpm | 8.5 " | 스테인리스 강 | 1.5 | 60 | 316L 스테인레스 스틸 | ₩ 2,878,330 | |
1MC1E9C0 | 30 | 3.5-3.4/1.7 | 30 ~ 34 피트에서 80 ~ 75gpm | 6.25 " | 주철 | 1 | 60 | 316L 스테인레스 스틸 | ₩ 2,134,650 | |
1MC1E9E0 | - | 3.5-3.4/1.7 | 24 ~ 32 피트에서 60 ~ 50gpm | 6.25 " | 주철 | 1 | 60 | 316L 스테인레스 스틸 | ₩ 2,223,812 | |
1MC1F9B0 | 46 | 4.4-4.2/2.1 | 32 ~ 40 피트에서 100 ~ 90gpm | 6.25 " | 주철 | 1.5 | 60 | 316L 스테인레스 스틸 | ₩ 2,394,105 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.