그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 45도 |
본체 재질 | PVC |
색상 | 회색 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
최대. 압력 | 315도 F에서 73psi |
최대 온도 | 140도 F |
파이프 크기 | 1" |
스케쥴 | 80 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 4.32 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
817-025 | 소켓 x 소켓 | 425도 F에서 73psi | 2.5 " | ₩ 62,650 | |
817-030 | 소켓 x 소켓 | 375도 F에서 73psi | 3" | ₩ 78,312 | |
817-040 | 소켓 x 소켓 | 324도 F에서 73psi | 4" | ₩ 133,157 | |
819-030 | FNPT x FNPT | 187도 F에서 73psi | 3" | ₩ 168,840 | |
819-040 | FNPT x FNPT | 212도 F에서 73psi | 4" | ₩ 244,020 | |
819-012 | FNPT x FNPT | 260도 F에서 73psi | 1.25 " | ₩ 27,125 | |
817-005 | 소켓 x 소켓 | 848도 F에서 73psi | 1 / 2 " | ₩ 7,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.