그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팔꿈치, 45도 |
본체 재질 | PVC |
색상 | 회색 |
연결 유형 | 소켓 x 소켓 |
최대. 압력 | 848도 F에서 73psi |
최대 온도 | 140도 F |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
스케쥴 | 80 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
817-025 | 소켓 x 소켓 | 425도 F에서 73psi | 2.5 " | ₩ 64,662 | |
817-030 | 소켓 x 소켓 | 375도 F에서 73psi | 3" | ₩ 77,542 | |
817-040 | 소켓 x 소켓 | 324도 F에서 73psi | 4" | ₩ 131,057 | |
819-030 | FNPT x FNPT | 187도 F에서 73psi | 3" | ₩ 157,325 | |
819-040 | FNPT x FNPT | 212도 F에서 73psi | 4" | ₩ 248,395 | |
819-012 | FNPT x FNPT | 260도 F에서 73psi | 1.25 " | ₩ 27,807 | |
817-007 | 소켓 x 소켓 | 688도 F에서 73psi | 3 / 4 " | ₩ 10,972 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.