GEORG FISCHER 엘보우, 45도, PVC
필터
바디 재질 : PVC , 색상: 회색 , 친환경 인증 또는 기타 표창: RoHs 지령 , 맥스. 임시 직원.: 140도 F , 일정: 80
스타일 | 모델 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 819-003 | FNPT x FNPT | 150도 F에서 73psi | 3 / 8 " | ₩ 20,685 | |
B | 819-007 | FNPT x FNPT | 344도 F에서 73psi | 3 / 4 " | ₩ 15,452 | |
B | 819-020 | FNPT x FNPT | 202도 F에서 73psi | 2" | ₩ 52,902 | |
B | 819-015 | FNPT x FNPT | 235도 F에서 73psi | 1.5 " | ₩ 37,660 | |
B | 819-010 | FNPT x FNPT | 315도 F에서 73psi | 1" | ₩ 19,897 | |
B | 819-005 | FNPT x FNPT | 424도 F에서 73psi | 1 / 2 " | ₩ 14,262 | |
B | 819-040 | FNPT x FNPT | 212도 F에서 73psi | 4" | ₩ 248,395 | |
B | 819-012 | FNPT x FNPT | 260도 F에서 73psi | 1.25 " | ₩ 27,807 | |
B | 819-030 | FNPT x FNPT | 187도 F에서 73psi | 3" | ₩ 157,325 | |
A | 819-002 | FNPT x FNPT | 150도 F에서 73psi | 1 / 4 " | ₩ 20,860 | |
B | 817-012 | 소켓 x 소켓 | 520도 F에서 73psi | 1.25 " | ₩ 20,160 | |
B | 817-007 | 소켓 x 소켓 | 688도 F에서 73psi | 3 / 4 " | ₩ 10,972 | |
B | 817-005 | 소켓 x 소켓 | 848도 F에서 73psi | 1 / 2 " | ₩ 7,612 | |
C | 817-060 | 소켓 x 소켓 | 150도 F에서 73psi | 6" | ₩ 163,537 | |
B | 817-030 | 소켓 x 소켓 | 375도 F에서 73psi | 3" | ₩ 77,542 | |
B | 817-020 | 소켓 x 소켓 | 404도 F에서 73psi | 2" | ₩ 28,070 | |
B | 817-040 | 소켓 x 소켓 | 324도 F에서 73psi | 4" | ₩ 131,057 | |
C | 817-080 | 소켓 x 소켓 | 150도 F에서 73psi | 8" | ₩ 310,257 | |
B | 817-015 | 소켓 x 소켓 | 471도 F에서 73psi | 1.5 " | ₩ 23,677 | |
B | 817-010 | 소켓 x 소켓 | 630도 F에서 73psi | 1" | ₩ 15,015 | |
B | 817-025 | 소켓 x 소켓 | 425도 F에서 73psi | 2.5 " | ₩ 64,662 | |
C | 817-003 | 소켓 x 소켓 | 150도 F에서 73psi | 3 / 8 " | ₩ 17,045 | |
C | 817-002 | 소켓 x 소켓 | 150도 F에서 73psi | 1 / 4 " | ₩ 14,140 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 의자
- 흡입 디퓨저 스트레이너
- 타이어 장착 및 분리 도구
- 액체 샘플링 장치
- 모터 마운트 어댑터
- 재료 리프트
- 탄소강
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 유연한 임펠러 펌프
- 주석
- ELVEX 체인 톱 챕스
- WESTWARD 3/8" 드라이브 임팩트 소켓 어댑터
- WATTS 감압 구역 점검 수리 키트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/8-8 Un
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 가공 피팅 마개 x 개스킷 리듀싱 커플링
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 12포인트 딥 소켓
- EATON BR 시리즈 필러 플레이트
- TECHNIKS 콜릿 척
- ALL MATERIAL HANDLING CROX 시리즈 눈 자체 잠금 후크 등급 100
- ANSELL 72-025 Hyflex 절단 방지 장갑