BRADY 파이프 마커, 탈이온수
필터
배경색: 초록색 , 범례 색상: 백
스타일 | 모델 | 파이프 외경에 적합 | 높이 | 마커 부착 스타일 | 카드 당 마커 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5671-O | - | - | 접착식 스트립으로 감싸기 | 1 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | - | ₩ 22,872 | |
A | 5671-나 | 1-1/2 to 2-3/8" | - | 접착식 스트립으로 감싸기 | 1 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | - | ₩ 22,942 | |
B | 4046-B | 1-1/2 to 2-3/8" | 7 / 8 " | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | 7 / 8 " | ₩ 36,926 | |
C | 4046-C | 2-1/2 to 3-7/8" | 2" | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | 2" | ₩ 28,402 | |
D | 7073-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 1.125 " | 자기 접착 성 | 1 | 감압 성 비닐 | 14 " | ₩ 25,398 | |
A | 5671-II | 2-1/2" to 7-7/8" | - | 접착식 스트립으로 감싸기 | 1 | PVF 오버레이 폴리 에스테르 | - | ₩ 33,425 | |
C | 4046-A | 3/4 to 1-3/8" | 13 / 16 " | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | 13 / 16 " | ₩ 30,156 | |
E | 7073-3C | 3/4 "이하 | 2.25 " | 자기 접착 성 | 3 | 감압 성 비닐 | 2.75 " | ₩ 25,398 | |
F | 7073-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 자기 접착 성 | 4 | 감압 성 비닐 | 7" | ₩ 25,398 | |
C | 4046-D | 4 ~ 6 인치 | 2 13 / 16 " | 스냅 온 | - | 코일 인쇄 플라스틱 시트 | 2 13 / 16 " | ₩ 30,590 | |
G | 4046-F | 6 인치 ~ 7-7 / 8 인치 | 8" | 스트랩 - 온 | - | 인쇄 된 플라스틱 시트 | 8" | ₩ 31,517 | |
G | 4046-H | 10 "~ 15" | 9 5 / 16 " | 스트랩 - 온 | 1 | 인쇄 된 플라스틱 시트 | 9 5 / 16 " | ₩ 57,190 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 디지털 패널 마운트 온도계
- 진동 차단기 패드
- 드레인 커버 및 씰
- 더 스터 리필 및 미트
- 무선 크림 퍼
- 연마 밴드 및 롤
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 자동차 인테리어
- 갈퀴 및 재배 도구
- 유리 섬유
- STEEL KING 팔레트 랙 보호기
- DEWALT 다중 (세트)
- DAYTON 송풍기 12 1/4 인치, 스틸
- CONDOR 비상 샤워기, 벽걸이, ABS 플라스틱
- WATTS 릴리프 밸브 총 키트
- ANVIL 단조 스틸 육각 헤드 플러그
- WEILER 마운팅 맨드릴
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, CDTS 단일 감속 감속기
- BUSSMANN FRN-R Fusetron 시간 지연 퓨즈, 이중 요소, 클래스 RK5
- WEG 팬 보호 디스크