ALLEGRO SAFETY 축형 AC 플라스틱 송풍기(콤팩트 캐니스터 포함), 8인치
필터
색: 주황색 , 코드 길이: 10 피트 , 덕트 Dia.: 8" , 팬 재질: 폴리 프로필렌 , 마치다: PVC 코팅 , 게이지: 16가. , 그릴 마감: 크롬 도금 , 석쇠 물자: 강철 , 그릴 간격: 5 / 16 " , 키: 14 1 / 2 " , HP: 1 / 3 hp , 길이: 26 " , 맥스. 자유 공기 흐름: 831 CFM , NEMA 플러그 구성: 5-15P , 블레이드 수: 9 , 단계: 1 , 스위치 유형: 온/오프 로커 내장 , 유형: 축
스타일 | 모델 | 현재 그린 | 덕트 재질 | 자재 | 최대 RPM | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9533-25E | 4.8-2.4A | 비닐, 폴리 에스테르 | 폴리에틸렌 | 3400 RPM | 220V 교류 | 13 1 / 2 " | ₩ 827,272 | |
A | 9533-15E | 4.8-2.4A | 비닐, 폴리 에스테르 | 폴리에틸렌 | 3400 RPM | 220V 교류 | 13 1 / 2 " | ₩ 777,127 | |
A | 9533-25 | 4.8-2.4A, 4.5-2.2A | 비닐 | 폴리에틸렌 | 2800, 3400RPM | 115/230V AC | 13 1 / 5 " | ₩ 894,635 | |
A | 9533-15 | 4.8-2.4A, 4.5-2.2A | 비닐 | 폴리에틸렌 | 2800, 3400RPM | 115/230V AC | 13 1 / 5 " | ₩ 868,157 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 초음파 두께 게이지 액세서리
- 전기 적외선 히터 액세서리
- 정적 센서
- 무선 트랙 쏘 액세서리
- 알루미늄 U 자형 채널 스톡
- 욕조 / 수도꼭지
- HVAC 제어 장치
- 호흡보호구
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 오일 쿨러
- KIPP M10 나사산 크기 윙 그립 노브
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 다중 재료 확장 길이 비트
- COOPER B-LINE 고용량 수직 케이블 관리 도구
- HOFFMAN 유형 4 연속 힌지 쿼터 턴 래치 정션 박스
- AIRMASTER FAN 에폭시 코팅 세척 배럴 팬
- SPEARS VALVES PVC 보조 종단 커넥터 세트, SR 나사형 종단, EPDM
- STARRETT 두께 게이지
- BALDOR / DODGE 출력 허브 심
- BROWNING 디스크