항목 | 밀폐 공간 송풍기 |
색상 | 주황색 |
코드 길이 | 10 피트 |
현재 그린 | 4.8-2.4A, 4.5-2.2A |
덕트 직경 | 8" |
덕트 재질 | 비닐 |
팬 재질 | 폴리 프로필렌 |
마감재 | PVC 코팅 |
계량기 | 16가. |
그릴 간격 | 5 / 16 " |
높이 | 14 1 / 2 " |
HP | 1 / 3 hp |
길이 | 26 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대 자유 공기 흐름 | 831 CFM |
최대 RPM | 2800, 3400RPM |
블레이드 수 | 9 |
제품 데이터 시트 | allegro-안전-9533-15.pdf |
온도 저항 | 180도 에프 |
타입 | 축 |
UPC | 741851953328 |
전압 | 115/230V AC |
폭 | 13 1 / 5 " |
선박 중량 (kg) | 38 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 8414519090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.