그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | LED 조명 모듈 |
색온도 | 4000K |
연결 | 유선 |
CRI | 93 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 디 밍이 |
높이 | 7 / 8 " |
주택 컬러 | 백 |
주택 자재 | 알루미늄 및 플라스틱 |
상호 연결 기능 | 가능 |
IP 등급 | 54 |
길이 | 17.88 " |
밝은 색 | 백 |
루멘 | 320 |
와트 당 루멘 | 47 |
정격 수명 | 50,000 시간. |
온도. 범위 | -20 ~ 40도 C |
전압 | 12V |
와트 | 6.8 |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 54.86 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 9405408000 |
원산지 | CN |
모델 | 가격 | |
---|---|---|
LPL-W18-060C-940 | ₩ 1,885,782 | |
LPL-W18-090C-940 | ₩ 1,807,750 | |
LPL-W18-120C-940 | ₩ 1,885,782 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.