RULAND MANUFACTURING MOST 시리즈, 커플 링 올덤 고정 나사
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 나사 크기 | 허브 직경 | 보어를 통한 길이 | 맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MOST13-5-A | 15.9mm | 5mm | 12.70mm | M3mm | - | 5.6mm | +/-. 002 | 0.004 | ₩ 27,895 | |
A | MOST13-3-A | 15.9mm | 3mm | 12.70mm | M3mm | - | 5.6mm | +/-. 002 | 0.004 | ₩ 27,895 | |
A | MOST13-6-A | 15.9mm | 6mm | 12.70mm | M3mm | - | 5.6mm | +/-. 002 | 0.004 | ₩ 27,895 | |
A | MOST13-4-A | 15.9mm | 4mm | 12.70mm | M3mm | - | 5.6mm | +/-. 002 | 0.004 | ₩ 27,895 | |
A | MOST19-4-A | 22.2mm | 4mm | 19.10mm | M3mm | 19.10mm | 7.6mm | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 34,527 | |
A | MOST19-5-A | 22.2mm | 5mm | 19.10mm | M3mm | 19.10mm | 7.6mm | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 34,527 | |
A | MOST19-6-A | 22.2mm | 6mm | 19.10mm | M3mm | 19.10mm | 7.6mm | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 34,527 | |
A | MOST19-8-A | 22.2mm | 8mm | 19.10mm | M3mm | 19.10mm | 7.6mm | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 34,527 | |
A | MOST25-12-A | 28.6mm | 12mm | 25.40mm | M4mm | 25.40mm | 9.9mm | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 40,075 | |
A | MOST25-6-A | 28.6mm | 6mm | 25.40mm | M4mm | 25.40mm | 9.9mm | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 40,075 | |
A | MOST25-10-A | 28.6mm | 10mm | 25.40mm | M4mm | 25.40mm | 9.9mm | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 40,075 | |
A | MOST25-8-A | 28.6mm | 8mm | 25.40mm | M4mm | 25.40mm | 9.9mm | +/-. 004 | 0.008 | ₩ 40,075 |
MOST 시리즈, 커플 링 올덤 고정 나사
Ruland Manufacturing MOST 시리즈 고정 나사 Oldham 커플링 허브는 기계식 동력 전달 어셈블리에 사용하기 위해 토크를 전달하기 위해 밀접하게 배치된 두 개의 평행 샤프트 사이를 연결하는 데 이상적입니다. 그들은 구조적 강성과 내부식성을 위한 알루미늄 구조를 특징으로 합니다. 이러한 허브는 4500RPM의 최대 속도와 화씨 225도의 온도에서 작동할 수 있습니다. 이러한 나사 세트는 오류 가능성을 줄이고 신뢰성을 보장하기 위해 최대 0.5도의 각도 오정렬을 허용합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 탱크리스 온수기
- 제어 스테이션
- 절단 및 홈 가공 도구
- 맨홀 가드 레일 윈치
- 모터용품
- 호스 클램프
- 에어필터
- 보안 경보 및 경고
- 마킹 도구
- BRADLEY 수리 키트
- BISON GEAR & ENGINEERING 마운팅 플레이트
- GUARDAIR Lazer 권총 그립 시리즈 안전 공기총
- EATON C 시리즈 완전 성형 케이스 회로 차단기
- CONDOR 비닐, 보안 표지판, 통지, 14인치 폭
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 슬라이딩 오버 헤드 트랙 시스템 중급 키트
- LOVEJOY F형 플렉스 슬리브
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 표준 볼 밸브, 소켓 및 나사산 끝단, FKM
- SPEARS VALVES 수영장 및 스파 피팅 짧은 소켓 티, 소켓 스타일 일정 40
- FEDERAL SIGNAL 변압기