항목 | 인버터 블 포크 스 트래들 리프트 |
기본 다리 내부 치수. | 21-1 / 4 "~ 36" |
Dim 외부의 기본 다리. | 28-3/4" to 43-1/2" |
캐스터 휠 유형 | (2) 회전 |
포크 길이 | 22.5 " |
포크 너비 | 20.5 " |
프레임 재질 | 알류미늄 |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
앞바퀴 Dia. | 2" |
높이 포크를 아래로 들어 올리기 | 99 " |
리프팅 높이 포크 | 120-1 / 2 " |
부하 용량 | 400의 파운드 |
로드 센터 | 12 " |
전체 높이 | 67.5 " |
전체 길이 | 42 " |
전체 폭 | 28 3/4 ~ 43 1/2 " |
뒷바퀴 Dia. | 8" |
선박 중량 (kg) | 86.85 |
선박 높이 (cm) | 172.72 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
A. 이 Genie GL-8 STR 리프트는 내부식성, 경량 및 내구성을 위해 알루미늄으로 만든 베이스, 텔레스코핑 프레임 및 핸들이 있습니다. 프레임은 추가적인 보호를 위해 파우더 코팅 처리되어 있습니다. 바퀴는 작은 충격을 흡수하기 위해 고무로 만들어졌습니다.
A. Genie GL-8 STR 리프트의 전면 회전 캐스터에는 하중을 들어올리는 동안 장치가 움직이지 않도록 하는 측면 페달 브레이크가 있습니다.
A. Genie GL-8 STR 리프트는 3-1/2에서 125인치 범위의 높이까지 하중을 들어올릴 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.