항목 | 인버터 블 포크 스 트래들 리프트 |
기본 다리 내부 치수. | 21-1 / 4 "~ 36" |
Dim 외부의 기본 다리. | 28-3/4" to 43-1/2" |
캐스터 휠 유형 | (2) 회전 |
포크 길이 | 22.5 " |
포크 너비 | 20.5 " |
프레임 재질 | 알류미늄 |
전면 캐스터 Dia. | 2" |
앞바퀴 Dia. | 2" |
높이 포크를 아래로 들어 올리기 | 118-1 / 2 " |
리프팅 높이 포크 | 140 " |
부하 용량 | 350의 파운드 |
로드 센터 | 12 " |
전체 높이 | 78.5 " |
전체 길이 | 42 " |
전체 폭 | 28 3/4 ~ 43 1/2 " |
뒷바퀴 Dia. | 8" |
선박 중량 (kg) | 68.49 |
선박 높이 (cm) | 198.12 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.