전체 잠금 장치가 있는 ALBION 스위블 스템 캐스터
필터
브레이크 타입 : 총 잠금 , 캐스터 브레이크 포함: 가능 , 캐스터 하중 정격 범위: 0 ~ 299 파운드 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 휠 재질: 고무 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 코어 색상: 검정 , 핵심 소재: 고무 , 프레임 마감: 아연 도금 , 정격 부하: 240의 파운드 , 잠금 유형: 총 잠금 , 비마킹: 아니 , 전체 높이: 6.187 " , 경주로: 더블 볼 , 온도. 범위: -40도 ~ 180도 F , 휠 베어링: 델린(R) , 휠 색상: 검정 , 바퀴 직경: 5" , 휠 재질: 고무 , 바퀴 폭: 1.25 "
스타일 | 모델 | 줄기 Dia. | 줄기 길이 | 줄기 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 02RR05041S018G | 1-3 / 64 " | 2.75 " | 마찰 링 | ₩ 7,210 | |
B | 02RR05052S019G | 1.25 " | 2.5 " | 일주 | ₩ 9,100 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 태그 액세서리
- 드럼 디 헤더 블레이드
- 난간 브래킷
- 클립 베어링
- 장착 베어링
- 통신 도구
- 보관 및 운송 카트
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 체인 및 공구
- 실험실 진단
- IGUS 선회 링 베어링
- LITTLE GIANT 작업대 정육점 블록
- PASS AND SEYMOUR 헤비 듀티 데코레이터 조작 방지 듀플렉스 USB 충전 콘센트
- COOPER B-LINE B163 시리즈 XNUMX개의 구멍 개방 각도
- COOPER B-LINE 폐쇄형 덕트 네트워크 베이 랙
- AMS 5/8 인치 나사식 플라이트 스크류 오거
- EATON 맞춤형 더블 스로우 안전 스위치
- LITHONIA LIGHTING 무선 재실 센서
- ANSELL 0등급 전기 장갑, 14인치, 검정색