GENERAL ELECTRIC TEY280 회로 차단기 2pole 80a Tey 277 / 480v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기에 볼트 |
AC 전압 등급 | 277 / 480 VAC |
120VAC에서 AIR | 14kA |
240VAC에서 AIR | 14kA |
277VAC에서 AIR | 14kA |
480VAC에서 AIR | 14kA |
A | 80 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
DC 전압 등급 | 250 VDC |
깊이 | 3.06 " |
프레임 크기 | 티 |
길이 | 5.25 " |
맥스. AIR 등급 | 14kA |
맥스. 와이어 크기 | 1/0AWG |
최소 와이어 크기 | 4 AWG |
극 수 | 2 |
터미널 연결 | 7월 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 79.5 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 8536308000 |
원산지 | US |
모델 | 최소 와이어 크기 | AC 전압 등급 | A | 극 수 | 터미널 연결 | 폭 | DC 전압 등급 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
테이1100 | 4 AWG | 277 VAC | 100 | 1 | 7월 | 1" | 125 VDC | 3.06 " | ₩ 287,261 | |
테이115 | 14 AWG | 277 VAC | 15 | 1 | 나사 클램프 | 1" | 125 VDC | 3.06 " | ₩ 157,714 | |
테이120 | 14 AWG | 277 VAC | 20 | 1 | 나사 클램프 | 1" | 125 VDC | 3.06 " | ₩ 157,714 | |
테이125 | 14 AWG | 277 VAC | 25 | 1 | 나사 클램프 | 1" | 125 VDC | 3.06 " | ₩ 163,314 | |
테이130 | 14 AWG | 277 VAC | 30 | 1 | 나사 클램프 | 1" | 125 VDC | 3.06 " | ₩ 157,714 | |
테이135 | 10 AWG | 277 VAC | 35 | 1 | 7월 | 1" | 125 VDC | 3.06 " | ₩ 163,314 | |
테이140 | 10 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | 7월 | 1" | 125 VDC | 3.06 " | ₩ 169,474 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.