그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 푸시 버튼 제어 스테이션 |
동작 | 릴리스로 전환 |
연락처 양식 | 1NC |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A, 2.5VDC에서 300A |
깊이 | 2.95 " |
높이 | 3.43 " |
설치 | 벽 |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / Q300 |
NEMA 평가 | 4X |
운영자 수 | 1 |
크기 | 22mm |
운영자 유형 | 키가있는 버섯 머리 |
폭 | 3.43 " |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 19.37 |
선박 길이 (cm) | 18.73 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8536908030 |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | NEMA 평가 | 운영자 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE-ESCS | 4.25 " | 5" | 12 | 버섯 머리가있는 누름 버튼 | 3.5 " | ₩ 287,927 | ||
GE-ESSCK | 4.25 " | 5" | 12 | 키가있는 버섯 머리 | 3.5 " | ₩ 475,825 | ||
GE-ESNM | 2.1 " | 2.83 " | 4X | 버섯 머리가있는 누름 버튼 | 2.83 " | ₩ 230,125 | ||
GE-ESS | 4.25 " | 5" | 4X | 버섯 머리가있는 누름 버튼 | 3.5 " | ₩ 435,190 | ||
GE-ESSSK | 4.25 " | 5" | 4X | 키가있는 누름 버튼 | 3.5 " | ₩ 661,290 | ||
GE-에스카 | 2.95 " | 3.43 " | 4X | 버섯 머리가있는 누름 버튼 | 3.43 " | ₩ 252,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.