TE-CO T-볼트, 강철
필터
마침 : 검은 산화물 , 재료: 강철 , 로크웰 경도: C25-C34 , 스레드 유형: UNC , 유형: 중간 강도
스타일 | 모델 | 머리 높이 | 헤드 폭 | 머리 아래 길이 | 크기 | 인장 강도 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 46407 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 5" | 1 / 2-13x5 | 8514 PSI | 2" | 1 / 2-13 | ₩ 24,587 | |
A | 46401 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 1.5 " | 1/2-13x1-1/2 | 8514 PSI | 1" | 1 / 2-13 | ₩ 20,580 | |
A | 46402 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 2" | 1 / 2-13x2 | 8514 PSI | 1.5 " | 1 / 2-13 | ₩ 22,767 | |
A | 46404 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 3" | 1 / 2-13x3 | 8514 PSI | 2" | 1 / 2-13 | ₩ 20,702 | |
A | 46405 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 3.5 " | 1/2-13x3-1/2 | 8514 PSI | 2" | 1 / 2-13 | ₩ 20,562 | |
A | 46406 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 4" | 1 / 2-13x4 | 8514 PSI | 2" | 1 / 2-13 | ₩ 22,925 | |
A | 46503 | 13 / 32 " | 1.125 " | 2.5 " | 5/8-11x2-1/2 | 13,560 PSI | 2" | 5 / 8-11 | ₩ 27,825 | |
A | 46504 | 13 / 32 " | 1.125 " | 3" | 5 / 8-11x3 | 13,560 PSI | 2" | 5 / 8-11 | ₩ 26,617 | |
A | 46507 | 13 / 32 " | 1.125 " | 5" | 5 / 8-11x5 | 13,560 PSI | 2" | 5 / 8-11 | ₩ 34,107 | |
A | 46502 | 13 / 32 " | 1.125 " | 2" | 5 / 8-11x2 | 13,560 PSI | 1.5 " | 5 / 8-11 | ₩ 25,865 | |
A | 46514 | 13 / 32 " | 1.125 " | 5.5 " | 5/8-11x5-1/2 | 13,560 PSI | 2" | 5 / 8-11 | ₩ 27,475 | |
A | 46501 | 13 / 32 " | 1.125 " | 1.5 " | 5/8-11x1-1/2 | 13,560 PSI | 1" | 5 / 8-11 | ₩ 21,560 | |
A | 46505 | 13 / 32 " | 1.125 " | 3.5 " | 5/8-11x3-1/2 | 13,560 PSI | 2" | 5 / 8-11 | ₩ 25,409 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 생수 디스펜서
- 핸드 노브 및 휠
- 무선 벽 스위치
- 오버 헤드 도어 스톱 및 홀더
- 스테인레스 스틸 호일 롤
- 컨베이어
- 호퍼 및 큐브트럭
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 카톤 스테이플러 및 실러
- BRADY HMIG 라벨, 보호 장비 가이드
- SOVELLA 사각 구멍 모양 Pegboard 키트
- SPEC 디스크 스프링 스틸
- GUARDIAN EQUIPMENT 그물 시스템
- ADVANCE TABCO 드레인 보드 수납장
- USA SEALING 디스크, 폴리카보네이트, 투명, 4인치
- TENNSCO 정적 제어 상단
- GEARWRENCH 오일 필터 렌치
- WINSMITH SE Encore, 시리즈, E35 크기, XDVD 웜/웜 이중 감소 속도 감속기
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-D 스타일, 842 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기