그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | T- 볼트 |
마감재 | 검은 산화물 |
머리 높이 | 13 / 32 " |
헤드 폭 | 1.125 " |
머리 아래 길이 | 1.5 " |
자재 | 강철 |
로크웰 경도 | C25-C34 |
크기 | 5/8-11x1-1/2 |
슬롯 크기 | 5 / 8 " |
인장 강도 | 13,560 PSI |
나사 길이 | 1" |
스레드 크기 | 5 / 8-11 |
나사 유형 | UNC |
타입 | 중간 강도 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 17.02 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 7318152095 |
원산지 | US |
모델 | 머리 높이 | 헤드 폭 | 머리 아래 길이 | 크기 | 인장 강도 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46401 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 1.5 " | 1/2-13x1-1/2 | 8514 PSI | 1" | 1 / 2-13 | ₩ 20,580 | |
46402 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 2" | 1 / 2-13x2 | 8514 PSI | 1.5 " | 1 / 2-13 | ₩ 22,767 | |
46404 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 3" | 1 / 2-13x3 | 8514 PSI | 2" | 1 / 2-13 | ₩ 20,702 | |
46405 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 3.5 " | 1/2-13x3-1/2 | 8514 PSI | 2" | 1 / 2-13 | ₩ 20,562 | |
46406 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 4" | 1 / 2-13x4 | 8514 PSI | 2" | 1 / 2-13 | ₩ 22,925 | |
46407 | 5 / 16 " | 7 / 8 " | 5" | 1 / 2-13x5 | 8514 PSI | 2" | 1 / 2-13 | ₩ 24,587 | |
46502 | 13 / 32 " | 1.125 " | 2" | 5 / 8-11x2 | 13,560 PSI | 1.5 " | 5 / 8-11 | ₩ 25,865 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.