TE-CO

TE-CO는 고성능 워크 홀딩 솔루션으로 유명한 ISO 9001 : 2015 인증 브랜드입니다. 이 회사의 제품 라인에는 가공 바이스, 플런저, 스윙 볼트, 클램핑 키트, 레벨링 마운트, 호이스트 링, 양단 나사 스터드 및 관련 액세서리가 포함됩니다. 단일 역 밀링 바이스 밀링 머신과 함께 사용하여 공작물을 안전하게 고정하도록 설계되었습니다. 이 TE-CO 머시닝 바이스는 연성 철 구조, 강화 바이스 베드 및 죠 플레이트, 밀폐형 베어링 시스템, 가공 가능한 죠 및 12000 lb (53379 N)의 최대 클램핑 력을 특징으로합니다. 다양한 턱 너비, 턱 개구부 및 전체 길이 옵션으로 제공됩니다. 스프링 플런저 구성 요소의 정확한 위치 지정 및 인덱싱을 위해 어느 정도의 압력이 필요한 고정 응용 분야에 이상적입니다. 그들은 강철 구조를 가지고 있으며 다양한 플런저 직경, 본체 직경 및 본체 길이로 제공됩니다. 설치가 간편한 플런저와 커플링 너트, 아이 볼트, 플랜지 너트 및 플랫 와셔와 같은 기타 TE-CO 툴링 구성 요소는 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.

상세 보기

견적요청

TE-CO 플런저

플런저(733 제품)

TE-CO 클램핑 키트

클램핑 키트스텝 블록, 톱니형 엔드 클램프, 커플링 너트, 플랜지 너트, T-슬롯 너트, 스터드, T-슬롯 클리너, 목재 베이스 및 금속 트레이가 포함된 슈퍼/머시니스트 클램핑 키트. 로우/표준 그립 에지, 플레인 및 엔드 클램프도 사용 가능 (64 제품)

TE-CO 클램핑 키트 액세서리

클램핑 키트 액세서리클램프 스터드에 부착 할 때 클램프가 떨어지지 않도록 설계된 3 피스 클램프 서포트. 와셔, 스프링 및 샤프트 칼라로 구성되며 5 개 팩으로 제공됩니다. 토글 패드, 탭 및 U- 클램프, T- 슬롯 클리너 및 스텝 블록도 사용 가능합니다. (35 제품)

TE-CO 플랜지 너트

플랜지 너트(45 제품)

TE-CO 평와셔

플랫 와셔(12 제품)

TE-CO T-볼트

T- 볼트(69 제품)

TE-CO 로드 엔드

로드 엔드(12 제품)

TE-CO 스윙 볼트

스윙 볼트(9 제품)

TE-CO 가공 바이스

가공 바이스(2 제품)

TE-CO 호이스트 링

호이스트 링(2 제품)

TE-CO 핸드 노브 및 휠

핸드 노브 및 휠(1개 상품)

테코 소개

TE-CO는 고성능 워크 홀딩 솔루션으로 유명한 ISO 9001 : 2015 인증 브랜드입니다. 이 회사의 제품 라인에는 가공 바이스, 플런저, 스윙 볼트, 클램핑 키트, 레벨링 마운트, 호이스트 링, 양단 나사 스터드 및 관련 액세서리가 포함됩니다. 단일 역 밀링 바이스 밀링 머신과 함께 사용하여 공작물을 안전하게 고정하도록 설계되었습니다. 이 TE-CO 머시닝 바이스는 연성 철 구조, 강화 바이스 베드 및 죠 플레이트, 밀폐형 베어링 시스템, 가공 가능한 죠 및 12000 lb (53379 N)의 최대 클램핑 력을 특징으로합니다. 다양한 턱 너비, 턱 개구부 및 전체 길이 옵션으로 제공됩니다. 스프링 플런저 구성 요소의 정확한 위치 지정 및 인덱싱을 위해 어느 정도의 압력이 필요한 고정 응용 분야에 이상적입니다. 그들은 강철 구조를 가지고 있으며 다양한 플런저 직경, 본체 직경 및 본체 길이로 제공됩니다. 설치가 간편한 플런저와 커플링 너트, 아이 볼트, 플랜지 너트 및 플랫 와셔와 같은 기타 TE-CO 툴링 구성 요소는 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.