TB WOODS Dura-Flex 미터법 요소
필터
자료: 폴리 에테르 우레탄 , 상품 유형: Dura-Flex 메트릭 요소 , 강성: 3170lbs.-in./rad. , 비틀림 강성(Deg./In.-Lbs.): 3,170lb-in / rad , 유형: ㅁㄴㅇㄹ
스타일 | 모델 | 크기 | 캡 스크류 크기 | 커플 링 크기 | 요소 외부 Dia. | 맥스. 각도 오정렬 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 최대 RPM | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WES2M | WE2 | M6-1×12 | WE2 | 94 mm | 4 ° | 1.6 mm | 7500 RPM | 94 mm | ₩ 212,109 | |
B | 위투엠 | WE2 | M6-1×12 | WE2 | 94 mm | 4 ° | 1.6 mm | 7500 RPM | 94 mm | ₩ 176,344 | |
A | WES3M | WE3 | M6-1×12 | WE3 | 108 mm | 4 ° | 1.6 mm | 7500 RPM | - | ₩ 254,520 | |
B | 위투엠 | WE3 | M6-1×12 | WE3 | 108 mm | 4 ° | 1.6 mm | 7500 RPM | 108 mm | ₩ 200,405 | |
B | 위투엠 | WE4 | M6-1×12 | WE4 | 115 mm | 4 ° | 1.6 mm | 7500 RPM | - | ₩ 222,058 | |
A | WES4M | WE4 | M6-1×12 | WE4 | 115 mm | 4 ° | 1.6 mm | 7500 RPM | - | ₩ 296,408 | |
B | 위투엠 | WE5 | M6-1×12 | WE5 | 137 mm | 4 ° | 1.6 mm | 7500 RPM | 137 mm | ₩ 254,520 | RFQ
|
A | WES5M | WE5 | M6-1×12 | WE5 | 137 mm | 4 ° | 1.6 mm | 7500 RPM | 137 mm | ₩ 390,264 | |
A | WES10M | WE10 | M6-1×12 | WE10 | 165 mm | 4 ° | 1.6 mm | 7500 RPM | - | ₩ 491,736 | |
B | 위투엠 | WE20 | M10-1.5×16 | WE20 | 187 mm | 3 ° | 2.4 mm | 6600 RPM | - | ₩ 417,759 | |
A | WES20M | WE20 | M10-1.5×16 | WE20 | 187 mm | 3 ° | 2.4 mm | 4800rpm, 6600rpm | - | ₩ 569,781 | |
A | WES30M | WE30 | M10-1.5×16 | WE30 | 214 mm | 3 ° | 2.4 mm | 4200RPM , 5800RPM | - | ₩ 751,240 | |
B | 위투엠 | WE30 | M10-1.5×16 | WE30 | 214 mm | 3 ° | 2.4 mm | 5800 RPM | 214 mm | ₩ 520,034 | |
B | 위투엠 | WE40 | M10-1.5×16 | WE40 | 247 mm | 3 ° | 2.4 mm | 5000 RPM | 247 mm | ₩ 610,754 | RFQ
|
A | WES40M | WE40 | M10-1.5×16 | WE40 | 247 mm | 3 ° | 2.4 mm | 3600rpm, 5000rpm | 247 mm | ₩ 921,013 | |
B | 위투엠 | WE50 | M10-1.5×16 | WE50 | 288 mm | 3 ° | 2.4 mm | 4200 RPM | - | ₩ 740,525 | |
A | WES50M | WE50 | M10-1.5×16 | WE50 | 288 mm | 3 ° | 2.4 mm | 3100RPM , 4200RPM | - | ₩ 1,119,048 | |
A | WES60M | WE60 | M12-1.75×20 | WE60 | 318 mm | 2 ° | 3.2 mm | 2800rpm, 3800rpm | - | ₩ 1,361,994 | |
B | 위투엠 | WE60 | M12-1.75×20 | WE60 | 318 mm | 2 ° | 3.2 mm | 3800 RPM | - | ₩ 874,178 | |
B | 위투엠 | WE70 | M12-1.75×20 | WE70 | 356 mm | 2 ° | 3.2 mm | 3600 RPM | - | ₩ 1,223,469 | |
A | WES70M | WE70 | M12-1.75×20 | WE70 | 356 mm | 2 ° | 3.2 mm | 2600RPM, 3600RPM | - | ₩ 1,921,341 | |
B | 위투엠 | WE80 | M12-1.75×20 | WE80 | 406 mm | 2 ° | 3.2 mm | 2000 RPM | - | ₩ 1,755,189 | |
A | WES80M | WE80 | M12-1.75×20 | WE80 | 406 mm | 2 ° | 3.2 mm | 1800RPM , 2000RPM | 406 mm | ₩ 2,478,130 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가청 장치 커버 및 보호대
- 가시 튜브 피팅
- 도로 및 아스팔트 갈퀴
- 스프레이 건 연장
- 온도 테스트 스트립
- 사무용 가구
- DC 모터
- 감속기
- 물 처리
- 오토 바디 도구
- LITHONIA LIGHTING T8 형광 하이 베이 고정 장치
- LAB SAFETY SUPPLY 일체형 스파우트, 통기 식 세척 병, 넓은 입
- KIPP M10 나사산 크기 윙 그립 노브
- MSA 카트리지 커넥터
- ALL GEAR 수양 줄,면 100 피트
- YANKEE 1435 오른손 나선형 척킹 리머
- DIXON 긴 용접 티
- KELCH 고정 손잡이, 테이퍼 크기 SK40
- EATON 호스 어셈블리
- MI-T-M 제어판